Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
Artikel
Chemikalienschrank Space CS 184, Schiebetüren, Bodenwanne und 6 Auffangwannen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-201-640
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
201640
EAN/GTIN:
4055661019515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank Space CS 184, mit Schiebetüren, incl. Bodenwanne und 6 Auffangwannen
sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
komplett montierte Anlieferung
stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
mit Schiebetüren
schneller und großflächiger Zugriff auf die Lagerware
optimal bei eingeschränkten Raumverhältnissen
Auffangwannen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
ausgestattet mit je 3 Auffangwannen (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R) pro Schrankfach
Technische Daten:
Schrankart: Hochschrank
Typ: CS 184
Bestückung: 2 Schrankfächer
Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 6 Auffangwannen, 2 Bodenwannen (2 Schrankfächer)
Anzahl Lagerebenen: 6
Türversion: Schiebetür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türfarbe: grau
Korpusfarbe: blau
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 1800 x 500 x 1950
Maße innen B x T x H [mm]: 1735 x 430 x 1810
Gewicht [kg]: 193
Traglast Auffangwanne [kg]: 75
Traglast Einlegeboden [kg]: 75
Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 39
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1800 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
1735 mm
Tiefe Innen:
430 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
193 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
denios gefahrstoffschrank
,
chemikalienschrank
,
Chemikalienschränke
,
Gefahrstoffschränke
,
Schadstoffschränke
,
Umweltschränke
,
Giftschränke
,
Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.470,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,63*
€ 1.750,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,63*
€ 1.734,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,64*
€ 1.645,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,03*
€ 1.583,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,29*
€ 1.502,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne für Chemikalienschrank Space CS 184, inkl. Befestigungsmaterial
Denios
211271
€ 85,56*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
€ 76,54*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
€ 65,73*
Zubehör
Einlegewanne aus PE für Bodenwanne Chemikalienschrank Space CS 184
Denios
207331
€ 113,64*
Zubehör
Kleingebindewanne CS-P 11 aus Polyethylen (PE), 11 Liter Auffangvolumen
Denios
207330
€ 116,05*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
€ 104,44*
Zubehör
Lochblecheinsatz verzinkt, für Chemikalienschrank Space CS 184
Denios
202119
€ 94,45*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
€ 91,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.