Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
Artikel
Chemikalienschrank Easy CS 103, Flügeltüren, Bodenwanne und 3 Einlegeböden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-201-936
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
201936
EAN/GTIN:
4055661019584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank Easy CS 103, mit Flügeltüren, incl. Bodenwanne und 3 E-Böden
sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
komplett montierte Anlieferung
Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
ausgestattet mit 3 Einlegeböden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
mit verzinkten Einlegeböden
inkl. Dokumentenablage
Technische Daten:
Typ: CS 103
Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne
Anzahl Lagerebenen: 3
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türfarbe: grau
Korpusfarbe: blau
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 500 x 1950
Maße innen B x T x H [mm]: 925 x 470 x 1810
Gewicht [kg]: 83
Traglast Auffangwanne [kg]: 75
Traglast Einlegeboden [kg]: 75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
925 mm
Tiefe Innen:
470 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
83 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
chemieschrank denios
,
chemikalien schrank
,
gefahrstoffschrank 3 böden
,
Chemikalienschränke
,
Gefahrstoffschränke
,
Schadstoffschränke
,
Umweltschränke
,
Giftschränke
,
Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,65*
€ 594,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,72*
€ 574,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,70*
€ 557,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Einlegeboden Typ S, verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial
Denios
273937
ab € 48,23*
Zubehör
Einlegewanne aus PE für Bodenwanne Chemikalienschrank Easy / Protect
Denios
207325
ab € 104,10*
Zubehör
Einlegewanne Typ BS aus Kunststoff, für Bodenwanne
Denios
274005
ab € 91,56*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Lochblecheinsatz Typ S, verzinkt, für Boden- und Auffangwanne
Denios
273935
ab € 71,06*
Zubehör
Lochblecheinsatz verzinkt, für Chemikalienschrank Easy CS 103
Denios
202122
ab € 77,30*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen