Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinsatz für Bodenwanne Chemikalienschrank Systema, Breite 810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-202-810
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202810
EAN/GTIN:
     4250101139192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
asecos Lochblecheinsatz für Bodenwanne Chemikalienschrank Systema B 810
  • optionaler Lochblecheinsatz für Bodenwanne
  • schützt die Behälter bei eventuellen Auslauf von Flüssigkeiten
  • kann zur Reinigung leicht entnommen werden
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 520
  • Gewicht [kg]: 4,5
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
520 mm
Gewicht:
4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,70*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.