Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Granulat, Ölbinder QuickSorb, schnelle Saugkraft, Sack, 20 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-208-182
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     208182
EAN/GTIN:
     4055661019836
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Granulat, Ölbinder QuickSorb, schnelle Saugkraft, nicht scheuernd, Sack, 20 l
  • Typ I / II / III R SF
  • Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
  • extrem schnelle Aufnahme von Öl, stark saugend
  • ideal für geflieste und versiegelte Böden
  • nicht scheuernd, schont Hallenböden
  • stark saugend, sehr sparsam im Verbrauch
  • geruchbindend
  • wasserabweisend und schwimmfähig
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
  • ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe sowie auf Straßen und Gewässer
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 11
  • Anwendung: Öl
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 4
  • Korngröße min [mm]: 0.13
  • Schüttgutgewicht (g/L): 260
  • Werkstoff: Polyurethan
  • Anzahl VE pro Palette: 50
  • Inhalt [l]: 20
  • Gewicht [kg]: 4
  • Breite außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 100
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gebindevolumen [l]: 20
  • Farbe: gelb
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Gewässern, Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, nicht scheuernd
Weitere Informationen:
Breite Außen:
340 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
100 mm
Aufnahmekapazität:
11 Liter / VE
Werkstoff:
Polyurethan
Farbe:
gelb
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, ölbindemittel 20 l, Granulat, Ölbinder, Chemikalienbindemittel, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Bindemittel, Streumittel, Oelbindemittel Granulat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 0,811* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
286077
ab € 536,26*
Zubehör
Denios
239976
ab € 367,96*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
Zubehör
Denios
241875
ab € 331,50*
Zubehör
Denios
145284
ab € 239,82*
Zubehör
Denios
216690
ab € 325,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.