Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe ARK 11 aus Polyethylen (PE) für Bodenelemente BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-216-678
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     216678
EAN/GTIN:
     4055661007796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen kunststoff
Auffahrrampe ARK 11 aus Polyethylen (PE) für Bodenelemente BK
  • Auffahrrampen ermöglichen das Befahren der PE-Bodenelemente von allen Seiten. So wird die Nutzung der Bodenelemente im betrieblichen Alltag noch effektiver
  • Zum leichten Bestücken der Bodenelemente classic-line aus PE
  • Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • Für Radlasten bis 150 kg
  • Steigungswinkel nur 7 Grad
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Typ: ARK 11
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1090 x 1000 x 150
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Gewicht [kg]: 21
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1090 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, auffahrrampe denios, Auffahrhilfe, Rampe, Bodenrampe, Auffahrrampe für Bodenelement, Rampe für Bodenelement, Auffahrrampe für flächenschutz-system, Rampe für bodenauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,81*
€ 482,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,49*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,88*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.