| |
|
| Artikel-Nr.: C420-267-171 Herst.-Nr.: 267171 EAN/GTIN: 4055661024991 |
| | |
|
| | |
| DENSORB Nachfüll-Set für Mobiles Notfall-Set Small im Caddy, Ausführung Universal - Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
- Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
- Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten: - Anwendung: Universal
- Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
- Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 20 m x 38 cm, 8 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 25 Wischtücher 38 x 40 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
- Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 55
Weitere Informationen: | | Aufnahmekapazität: | 55 Liter / VE | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllset Bindemittel, Bindemittel zum auffüllen, Bindemittel zum nachfüllen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel |
| | |
| |