Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgut-Kippbehälter aus Stahl, 1000 Liter Volumen, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-269-865
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269865
EAN/GTIN:
     4251305401573
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schüttgut-Kippbehälter aus Stahl, 1000 Liter Volumen, orange
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechenden Querverstärkungen
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • spezielle Scherenmechanik verhindert abruptes Kippen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
  • Grundrahmen und Behälter sind über Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: orange
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1580 x 1450 x 780
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 610
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 670
  • Gewicht [kg]: 210
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1580 mm
Tiefe Außen:
1450 mm
Höhe Außen:
780 mm
Volumen:
1000 l
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
orange
Gewicht:
210 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.161,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,24*
€ 1.381,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,16*
€ 1.367,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,69*
€ 1.319,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,03*
€ 1.287,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,70*
€ 1.247,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
€ 291,82*
Zubehör
Denios
145063
€ 176,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.