Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgut-Kippbehälter aus Stahl, 1500 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-269-867
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269867
EAN/GTIN:
     4251305401627
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schüttgut-Kippbehälter aus Stahl, 1500 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechenden Querverstärkungen
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • spezielle Scherenmechanik verhindert abruptes Kippen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
  • Grundrahmen und Behälter sind über Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2370 x 1450 x 780
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 810
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 670
  • Gewicht [kg]: 300
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2370 mm
Tiefe Außen:
1450 mm
Höhe Außen:
780 mm
Volumen:
1500 l
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.287,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,46*
€ 1.660,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,26*
€ 1.635,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,70*
€ 1.571,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,17*
€ 1.549,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,23*
€ 1.531,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,65*
Zubehör
Denios
145063
ab € 143,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.