Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Kippbehälter
>
Artikel
Spänekipper aus Stahl, 500 Liter, orange, öldicht verschweißt, Ablasshahn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-269-898
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
269898
EAN/GTIN:
4251305404796
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 500 l
Spänekipper aus Stahl, 500 Liter Volumen, orange, inkl. öldichter Verschweißung und Ablasshahn
wirksame Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen
öl- und wasserdicht verschweißt
niedrige Bauhöhe
ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
serienmäßig mit Lochblechdoppelboden und Ablasshahn ausgestattet
zur einfachen Reinigung ist der Lochblechboden herausnehmbar
mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
2-teiliger verzinkter Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
Technische Daten:
Volumen [l]: 500
Werkstoff: Stahl
Farbe: orange
Oberfläche: pulverbeschichtet
Maße außen B x T x H [mm]: 780 x 1400 x 680
Gabeltaschenabstand [mm]: 200
Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
Traglast gesamt [kg]: 1200
Schüttkantenhöhe [mm]: 600
Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Breite Außen:
780 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
680 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
orange
Gewicht:
115 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
kipp behälter
,
kippbehälter orange
,
Kippwagen
,
Spänekipper
,
Spänebehälter
,
Späne Kippbehälter
,
Kippbehälter Stapler
,
Schüttgutbehälter
,
Kippcontainer
,
Muldenkipper
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,28*
€ 1.271,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,15*
€ 1.261,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,22*
€ 1.211,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,49*
€ 1.176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,77*
€ 1.130,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Kippbehälter mit 400 - 750 Liter Volumen
Denios
145055
ab € 139,61*
Zubehör
Radsatz bis 1350 kg Belastung, für Stahlkippwagen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen
Denios
145063
ab € 142,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen