Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus Stahl, 800 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-269-925
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269925
EAN/GTIN:
     4251305401320
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Kippwagen aus Stahl, 800 Liter Volumen, verzinkt
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • Kippwagen in langlebiger Stahlschweißkonstruktion mit manuell kippbarem Kasten
  • Blechstärke des Kastens 2 mm
  • mit Einfahrtaschen (160 x 90 mm) für Gabelstapler
  • mit Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi (Ø 200 mm)
  • stabiler Schiebegriff zum manuellen Verfahren
  • ausgestattet mit 1 Lenk- und 2 Bockrollen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 800
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1040 x 1660 x 1250
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 510
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 160 x 90
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 1160
  • Gewicht [kg]: 130
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1040 mm
Tiefe Außen:
1660 mm
Höhe Außen:
1250 mm
Volumen:
800 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kastenwagen, Kippbehälter, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 912,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,23*
€ 1.215,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,24*
€ 1.204,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,15*
€ 1.159,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,06*
€ 1.118,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,64*
€ 1.086,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145061
ab € 79,24*
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.