Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer 5-Fuß, verchromt; 50 mm Rollen, Kunststoff-Fuß


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Infusionsständer 5-Fuß, verchromt; 50 mm Rollen, Kunststoff-Fuß Bild 1
Infusionsständer 5-Fuß, verchromt; 50 mm Rollen, Kunststoff-Fuß Bild 1
Artikel-Nr.:
     C429-10833000-337
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     10833000-337
EAN/GTIN:
     4260433251660
Suchbegriffe:
Infusionsständer
infusionsständer

5-Fuß-Infusionsständer, Rundrohr verchromt, doppelt verpackt

Infustionsständer mit Doppellaufrollen 50mm aus Kunststoff (2x antistatisch mit Bremse, 3x normal) Die Infusionsständer werden doppelt verpackt geliefert. 1 Pack = 2 Stück

Artikeldetails:

  • Höhenverstellung von 1350-2150 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 2,7 kg
  • Belastbarkeit pro Haken: 2 kg
  • Fußdurchmesser: ca. 635 mm
  • Anwendungsbereich:

    • Normalstation
    • Intensivstation
    • Arztpraxis
Weitere Suchbegriffe: Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,13*
  
Preis gilt ab 500 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 146,14*
€ 173,91
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 143,97*
€ 171,32
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 141,85*
€ 168,80
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 137,68*
€ 163,84
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 114,13*
€ 135,81
pro 2er Pack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830600-0
ab € 3,06*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830701-0
ab € 165,52*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830700-0
ab € 152,89*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10833100-337
ab € 135,47*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10833120-0
ab € 102,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.