Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischneider AFS 23-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AFS 23-37 37 cm 950 W Elektrischer AC Aluminium, Schwarz, Grün
Bosch AFS 23-37 37 cm 950 W Elektrischer AC Aluminium, Schwarz, Grün
Bosch AFS 23-37 37 cm 950 W Elektrischer AC Aluminium, Schwarz, Grün
Bosch AFS 23-37 37 cm 950 W Elektrischer AC Aluminium, Schwarz, Grün
Bosch AFS 23-37 37 cm 950 W Elektrischer AC Aluminium, Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A9000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A9000
EAN/GTIN:
     3165140824309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Freischneider AFS 23-37. Einsetzbar für jede Form des Trimmens (von normalem Grass über Wildwuchs bis hin zu Unkraut). Einfacher Wechsel zwischen Spule mit extrastarkem Faden und Messer. Leistungsstärke (entspricht 1,3 PS) für außergewöhnliche Schnittergebnisse. Design mit verstellbarem Gurt und Handgriff ermöglicht optimale Balance bei unterschiedlichen Benutzern. Einfache Aufbewahrung des extrastarken Fadens in Schutzvorrichtung. Freischneidermesser – 1 Stück. Extrastarker Faden 37 cm – 3 Stück. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.3 kg | 5.700 kg
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
37 cm
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Motorleistung:
1000 W
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
37 cm
Fadenstärke:
3.5 mm
Schnittkreisdurchmesser (Messer):
23 cm
Messerstärke:
2.00 mm
Messer, Bohrungsdurchmesser:
25.40 mm
Spule:
3.5 mm
Extrastarker Faden, Stück:
3 Stck
Extrastarker Faden, Fadenstärke:
3.5 mm
Extrastarker Faden:
3 x Ø 3.5 mm
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
nein
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein
Kippbar:
nein
Haltegriffe in V-Form:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
5.0 m/s² | 4.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
976 x 255 x 113 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
976 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
255 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
113 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
976 x 255 x 113 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einsetzbar für jede Form des Trimmens (von normalem Grass über Wildwuchs bis hin zu Unkraut)
TOP-Produktmerkmale:
Einfacher Wechsel zwischen Spule mit extrastarkem Faden und Messer | Leistungsstärke (entspricht 1.3 PS) für außergewöhnliche Schnittergebnisse | Design mit verstellbarem Gurt und Handgriff ermöglicht optimale Balance bei unterschiedlichen Benutzern | Einfache Aufbewahrung des extrastarken Fadens in Schutzvorrichtung
Unterteilung der Produktkategorien:
Freischneider
Usage level:
Advanced
Titel:
Freischneider AFS 23-37
Lieferumfang:
Freischneidermesser - 1 Stück | Extrastarker Faden 37 cm - 3 Stück | Karton
SOL Date:
01.01.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
7,14 kg
Nettogewicht:
5,3 kg
Volumen:
28,123 dm3
Abmessung Länge:
976 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
113 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800431
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.