Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B9D01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9D01
EAN/GTIN:
     4059952616148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200. Leichter und handlicher 18V-Mäher für mühelose Rasenpflege in kleineren Gärten. Ausgezeichnet manövrierbar dank leichter Bauweise. Klappbarer Bügelgriff für kompakte Aufbewahrung. Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern. 3 Schnitthöhen von 20 bis 60 mm. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
sonstige | Rotierendes Stahlmesser
Schnittbreite:
320 mm | 32 cm
Schnitthöhe:
20 mm | 60 mm | 20 - 60 mm
Volumen Fangeinrichtung:
31 l
Gewicht mit Akkupack:
7.5 kg
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.0 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Akkuladezeit:
1.60 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
4 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Grasfangvolumen:
31 l
Schnitthöhe, von:
20 mm
Schnitthöhe, bis zu:
60 mm
Schnitthöhenverstellung:
3fach, achsweise
„Efficient Energy Management“:
nein
Rasenkamm:
nein
Integrierter Tragegriff:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
Füllstandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.0 m/s²
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 200 m²
Griffart:
Standard
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1120 x 355 x 995 mm
Gewicht:
7.500 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
598 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
398 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
360 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
598 x 398 x 360 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leichter und handlicher 18V-Mäher für mühelose Rasenpflege in kleineren Gärten
TOP-Produktmerkmale:
Ausgezeichnet manövrierbar dank leichter Bauweise | Klappbarer Bügelgriff für kompakte Aufbewahrung | Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern | 3 Schnitthöhen von 20 bis 60 mm
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
06.02.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.05.2023
Bruttogewicht:
8,4 kg
Nettogewicht:
7,5 kg
Volumen:
86,4 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
360 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-rasenmäher, akku mäher, Rasenmäher, Rasenmäher (Akku)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008B9A08
ab € 165,41*
Sonstiges
Bosch
06008B9A07
ab € 213,30*
Sonstiges
Bosch
06008B9D00
ab € 167,69*
Sonstiges
Bosch
06008C1A03
ab € 83,89*
Sonstiges
Bosch
06008C1C04
ab € 59,48*
Sonstiges
Bosch
06008C1C05
ab € 115,97*
Sonstiges
Bosch
06008C1D04
ab € 84,16*
Sonstiges
Bosch
06008C1D03
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.