Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer GRT 18V-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008D0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008D0000
EAN/GTIN:
     4059952654850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer GRT 18V-33, Der Akku-Rasentrimmer GRT 18V-33 Professional ist das ideale Gerät zum Trimmen von langen Gräsern und hartnäckigem Unkraut auf mittelgroßen Grünflächen. Sein leistungsstarker, bürstenloser Motor steckt in einem robusten Aluminiumgehäuse. Die Drehzahl des Motors lässt sich manuell an die jeweiligen Arbeitsbedingungen anpassen, so dass auch Lautstärke und Laufzeit des Geräts optimiert werden. Die elektronische Drehzahlregelung hält die Drehzahl unter wechselnden Bedingungen automatisch konstant. Mit der Bosch Anti-Tangle Funktion musst du nie wieder dein Gerät von aufgewickeltem Unkraut befreien – sollte der Motor blockieren befreit sich das Gerät komplett von allein. Dank der robusten Pro-Tap-Spule mit EasyWind kannst du den Faden schnell aufwickeln, ohne die Spule zu öffnen. Der integrierte Pflanzenschutz erleichtert einen sauberen Abschluss an Rasenkanten und Wänden, da er Baumstämme und Pflanzen sicher vor dem rotierenden Faden abschirmt. Die leichte Bauweise, der verstellbare Griff und der mitgelieferte Schultergurt machen das Arbeiten angenehmer. Dank seines niedrigen Geräuschpegels eignet sich der Rasentrimmer auch für Arbeiten in Wohngebieten und anderen lärmsensiblen Bereichen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er ist mit einem langlebigen Aluminium-Motorgehäuse ausgestattet und wird mit einem bequemen Schultergurt geliefert. Karton. 1 x Schultergurt (F 016 L72 340). 1 x Fadenspuleneinheit (F 016 F05 841). Pflanzenschutzbügel (F 016 L78 582)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1625 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
220 x 1625 x 136 mm
Schneidsystem:
Pro-Tap
Akkuspannung:
18.0 V
Schnittkreisdurchmesser Faden:
33 cm
Fadendurchmesser:
2.4 mm
Haupthandgrifftyp:
D-Form
Leerlaufdrehzahlausgang min.:
4500 U/min
Gewicht exkl. Akku:
3.5 kg
Leerlaufdrehzahlausgang max.:
6400 U/min
Schwingungsemissionswert ah []:
4.3 m/s²
Unsicherheit K []:
1.8 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer für müheloses Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Leistung, mehr Laufzeit und längere Lebensdauer | Hervorragende Arbeitsergebnisse dank elektronischer Drehzahlregulierung für konstante Schnittleistung - auch bei hartnäckigem Unkraut | Das leichte Design, ein niedriger Geräuschpegel und der Schultergurt machen deine Arbeit angenehmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer GRT 18V-33 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.08.2023
Lieferumfang:
Karton | 1 x Schultergurt (F 016 L72 340) | 1 x Fadenspuleneinheit (F 016 F05 841) | Pflanzenschutzbügel (F 016 L78 582)
SOL Date:
15.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Nennspannung:
18.0 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
33 cm
Schwingungsemissionswert ah:
4.3 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.8 m/s²
Bruttogewicht:
6,15 kg
Nettogewicht:
3,5 kg
Volumen:
48,6 dm3
Abmessung Länge:
1625 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, elektro-rasentrimmer bosch, elektro-rasentrimmer, Rasentrimmer, Rasentrimmer (Akku)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008D1000
ab € 205,21*
Sonstiges
Bosch
06008D2000
ab € 139,20*
Sonstiges
Bosch
06008C9000
ab € 143,95*
Sonstiges
Bosch
06008C8000
ab € 327,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.