Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse GBL 18V-750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBL 18V-750 PROFESSIONAL Akku-Laubbläser 198 km/h Schwarz, Blau, Rot
Bosch GBL 18V-750 PROFESSIONAL Akku-Laubbläser 198 km/h Schwarz, Blau, Rot
Bosch GBL 18V-750 PROFESSIONAL Akku-Laubbläser 198 km/h Schwarz, Blau, Rot
Bosch GBL 18V-750 PROFESSIONAL Akku-Laubbläser 198 km/h Schwarz, Blau, Rot
Bosch GBL 18V-750 PROFESSIONAL Akku-Laubbläser 198 km/h Schwarz, Blau, Rot
Bosch GBL 18V-750 PROFESSIONAL Akku-Laubbläser 198 km/h Schwarz, Blau, Rot
Bosch GBL 18V-750 PROFESSIONAL Akku-Laubbläser 198 km/h Schwarz, Blau, Rot
Bosch GBL 18V-750 PROFESSIONAL Akku-Laubbläser 198 km/h Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06008D2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008D2000
EAN/GTIN:
     4059952654898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch laubbläser
Akku-Gebläse GBL 18V-750, Der Akku-Laubbläser GBL 18V-750 Professional mit kraftvollem BITURBO Brushless-Motor und Axialgebläse liefert einen Volumenstrom von 780 m³/h und eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 198 km/h in Kombination mit einem ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Mit der variablen Drehzahlregelung ist die hohe Leistung des Geräts kontrollierbar, um Laufzeit und Geräuschpegel optimal einzustellen. Dank der geringen Lautstärke und seines emissionsfreien Betriebs ist der Akku-Laubbläser ideal für Arbeiten in Wohngebieten oder anderen lärmsensiblen Bereichen geeignet. Das ergonomische Design und das geringe Gewicht des Laubbläsers erleichtern längeres Arbeiten. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Der Akku-Laubbläser verfügt über eine robuste Twist-and-Click-Düse, die du leicht anbringen und abnehmen kannst – so kannst du schnell mit deiner Arbeit beginnen und anschließend das Gerät mühelos und platzsparend verstauen. Karton. Düse (F 016 F05 897)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.8 kg
Mit Ladegerät:
false
Blasgeschwindigkeit:
198 km/h
Verpackungsabmessungen (Breite):
254 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
510 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
254 x 510 x 325 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Max. Luftgeschwindigkeit:
198 km/h
Max. Luftdurchsatz:
780 m³/h
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarker BITURBO Laubbläser mit ausgezeichneter Ergonomie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
BITURBO Brushless Motor und Axialgebläse erzeugen in Verbindung mit einem ProCORE18V-Akku ? 5.5 Ah einen Volumenstrom von 780 m3/h und eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 198 km/h | Variable Drehzahlregelung ermöglicht Leistung, Lärmpegel und Laufzeit optimal an die Aufgabe anzupassen | Komfortable Arbeit dank des leichten, ergonomischen Designs und seines geringen Geräuschpegels
Titel:
Akku-Gebläse GBL 18V-750 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.08.2023
Lieferumfang:
Karton | Düse (F 016 F05 897)
SOL Date:
15.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Gebläse
Bruttogewicht:
4,3 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Volumen:
42,101 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
254 mm
Abmessung Höhe:
325 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gebläse (Akku)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008D1000
ab € 204,13*
Sonstiges
Bosch
06008C9000
ab € 144,02*
Sonstiges
Bosch
06008C8000
ab € 328,86*
Sonstiges
Bosch
06008D0000
ab € 185,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.