Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 650 CHVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601061V00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061V00
EAN/GTIN:
     4059952593654
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Baulaser
Linienlaser
Rotationslaser GRL 650 CHVG, Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth®-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle. Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter, übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser. Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit. Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden, Decken und Klimaanlagen im Innenbereich. Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien (Monozellen). Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display, Doppelneigungsfunktion, Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger (LR 65 G Professional). Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00). Empfängerhalterung RB 60 Professional. Fernbedienung RC 6 Professional. 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Akku-Adapter BA 1 Professional. Wandhalter WM 6 Professional. 4 x Batterie LR20 1,5V (D). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Laserzieltafel. Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J). Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Laserdiode:
< 1 mW, 500 - 540 nm
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 50 °C
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
650 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 650 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
70 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 70 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 1.5 mm bei 30 m* horizontal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) | ± 3.0 mm bei 30 m* vertikal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
±8.5% (±5°)
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 68
Rotationsgeschwindigkeit:
150/300/600 min?1
Stromversorgung:
18V-Li-Ion-Akku | 4 x D-Batterien
Betriebsdauer, max.:
50 h | 60 h
Stativ-Gewinde:
2 x 5/8"
Projektion:
1 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 65 G
Gewicht mit 4.0Ah-Akku:
4.3 kg
Gewicht mit Alkalinebatterien:
4.6 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Rotationslaser mit Konnektivität und grünem Laser für raue Bedingungen und sehr gute Sichtbarkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Fortschrittliche grüne Lasertechnologie sorgt für bessere Sichtbarkeit | Die einsatzbereite Konstruktion übersteht Stürze bis zu 2 m Höhe vom Stativ und bietet Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68 | Schnelles Erledigen der Arbeit dank Konnektivität über die Levelling Remote App
Titel:
Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2022
Lieferumfang:
Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00) | Empfängerhalterung RB 60 Professional | Fernbedienung RC 6 Professional | 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Akku-Adapter BA 1 Professional | Wandhalter WM 6 Professional | 4 x Batterie LR20 1.5V (D) | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Laserzieltafel | Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J) | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.11.2021
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Rotierende Signalstrecke:
true
Schutzart (IP):
IP68
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
15,51 kg
Nettogewicht:
4,3 kg
Volumen:
73,85 dm3
Abmessung Länge:
624 mm
Abmessung Breite:
450 mm
Abmessung Höhe:
263 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.578,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,99*
€ 1.956,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,73*
€ 1.948,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,25*
€ 1.911,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,23*
€ 1.888,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,56*
€ 1.878,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,47*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,84*
Zubehör
Bosch
0601069T00
ab € 252,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.