Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera GTC 400 C, mit 1 x 1,5 Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Wärmebildkamera GTC 400 C Professional
Bosch Wärmebildkamera GTC 400 C Professional
Bosch Wärmebildkamera GTC 400 C Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601083101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601083101
EAN/GTIN:
     3165140913515
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Wärmebildkamera GTC 400 C, Mit der Wärmebildkamera GTC 400 C Professional werden Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle gemessen und sichtbar gemacht und die Ergebnisse einfach dokumentiert. Mit der Bosch ThermalOn App lassen sich Messwerte schnell dokumentieren und weiterleiten. Im Rahmen der intelligenten Bild-in-Bild-Technologie erfolgt eine Überlagerung von detaillierten Echt- und Wärmebildern (19.200 Bildpunkte), woraus ein qualitativ hochwertiges Bild entsteht, das die eindeutige Lokalisierung von Temperaturunterschieden ermöglicht. Dank Dual Power Source-System kommen für die Stromversorgung sowohl ein 12-V-Li-Ion-Akku als auch Standard-Alkalinebatterien in Frage. Ist ideal zum Überprüfen von Isolierungen und Heizsystemen, zur Kontrolle des Wärmeflusses und zum Suchen nach überhitzten Teilen. Die intelligente GTC 400 C Professional eignet sich hervorragend zur Unterstützung einer ganzen Reihe von Spezialisten in den verschiedensten Projektphasen: Das reicht von der Beratung der Kunden durch eine klare Darstellung der Sachverhalte über vorbereitende Tätigkeiten wie das Inspizieren der Örtlichkeiten für die Verlegung der Leitungen bis hin zur Projektdokumentation und sogar möglichen Folgearbeiten. Das Messwerkzeug darf nicht für humanmedizinische Anwendungen benutzt werden. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät. L-BOXX-Einlage Zubehör. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Micro-USB-Kabel (2 609 120 670). Handschlaufe
Weitere Informationen:
Wärmebild:
true
Videoaufnahme:
false | nein
Interner Speicher:
true
Gewicht:
0.5 kg
Sensorauflösung (horizontal):
160 px
Sensorauflösung (vertikal):
120 px
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
53 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
43 °
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 45 °C
Display-Diagonale:
3.5 Zoll
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
true
Temperaturmessbereich:
-10 °C | 400 °C
Autofokus:
true
Bildmittelung (Image averaging):
true
USB-Anschluss:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Mit digitalem Alarm:
true
Schutzart (IP):
IP53
Akkuspannung:
12.0 V
Messbereich:
-10 °C bis +400 °C
Messgenauigkeit IR:
± 3.0 °C?
Auflösung:
0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit (NETD):
<50 mK
Größe IR-Sensor, Breite:
160 px
Größe IR-Sensor, Höhe:
120 px
Größe IR-Sensor:
160x120 px
Anzahl Messpunkte:
19200
Sichtfeld (FOV), von:
53 °
Sichtfeld (FOV), bis zu:
43 °
Sichtfeld (FOV):
53x43 °
Stromversorgung und Betriebsdauer:
4 x 1.5-V-LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V
Bildspeicher (Anzahl Bilder):
500
Speichertyp:
interner Speicher
Dateiformat Bild:
.jpg
Datenübertragung:
MicroUSB | WLAN
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 53
Größe Display:
3.5"
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
45 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 45 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Fokusentfernung, Minimum:
0.3 m
Messanwendung:
Wärmebild
Min/Max Alarm:
ja
Autoskala / Manuelle Skala:
ja
Selektive Messpunkte:
nein
Editierfunktion:
ja
Bildüberlagerung:
ja
Bild in Bild Funktion:
ja
Integrierte Digitalkamera:
ja
Einstellbarer Emissionsgrad:
ja
Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung:
ja
Bluetooth:
nein
Wärmebrückenmodus:
nein
Schimmelwarnmodus:
nein
Anschluss Messfühler Typ K:
nein
Zusätzliche Messfeldmarkierung:
nein
LED:
nein
Positionierung:
Sofortige Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schneller Datenaustausch und einfache Dokumentation von Wärmebildern mit der Bosch ThermalOn App | Bei der Bild-in-Bild-Technologie werden Wärme- und Echtbilder überlagert, um die Lokalisierung der Messung deutlicher sichtbar zu machen | Flexibles Akkusystem, kann mit 12-V-Li-Ion-Akku oder mit Standard-Alkalinebatterien betrieben werden
Titel:
Wärmebildkamera GTC 400 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.04.2018
Lieferumfang:
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage für Gerät | L-BOXX-Einlage Zubehör | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | Micro-USB-Kabel (2 609 120 670) | Handschlaufe
SOL Date:
22.10.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Wärmebildkamera
Bruttogewicht:
3,3 kg
Nettogewicht:
0,54 kg
Volumen:
24,664 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,68*
€ 1.007,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,86*
€ 1.000,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,27*
€ 980,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,55*
€ 968,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,58*
€ 953,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.