Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera GTC 600 C mit 1x Akku GBA 12V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Bosch GTC 600 C Noise equivalent temperature difference (NETD) IR Schwarz, Blau 256 x 192 Pixel Eingebautes Display LCD
Artikel-Nr.:
     C4310-0601083500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601083500
EAN/GTIN:
     3165140975964
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Wärmebildkamera GTC 600 C, Schnelles und einfaches Auffinden von Temperaturunterschieden, sogar im Außenbereich – die Bosch Wärmebildkamera GTC 600 C Professional bietet eine detaillierte Visualisierung von Temperaturunterschieden und ermöglicht eine intelligente Dokumentation. Sie verfügt über eine hohe Infrarot-Auflösung und einen großen Messbereich für ein Maximum an Thermografie-Anwendungen. Die komfortable Sprachnotizfunktion, die Bosch ThermalOn App und die GTC Transfer Software ermöglichen eine einfache Dokumentation von Wärmebildern. Ein intuitives User Interface und nahtlos integrierte Funktionen wie das Festlegen von Emissionsgrad-Favoriten sowie eine verbesserte Galerie mit Infrarot- und sichtbaren Bildern sorgen für erfolgreiche Ergebnisse mit nur wenigen Klicks. Dieses Werkzeug ist ideal zum Auffinden von Dämmungsproblemen und ungewollten Warm- oder Kaltstellen. Die robuste GTC 600 C übersteht problemlos Stürze aus bis zu 2 m Höhe, entspricht der Schutzklasse IP 54, und kann auf Baustellen sogar bei rauesten Bedingungen eingesetzt werden. Zusätzlich sorgen die 12V-Lithium-Ionen-Akkus für eine ausgezeichnete Laufzeit des Werkzeugs. Mit der entsprechenden Bosch App ist das Dokumentieren und Teilen von Messwerten dank der Datenübertragungsoption sehr einfach. Diese Wärmebildkamera bietet eine hohe Genauigkeit von ± 2,0 °C* und einen großen Temperaturmessbereich von -20 °C bis +600 °C. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät. L-BOXX-Einlage für Zubehöre. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). USB-C™-Kabel (1 600 A01 L6H)
Weitere Informationen:
Wärmebild:
true
Videoaufnahme:
false | nein
Sensorauflösung (horizontal):
256 px
Sensorauflösung (vertikal):
192 px
Autofokus:
true
Bildmittelung (Image averaging):
true
Interner Speicher:
true
USB-Anschluss:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 45 °C
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
true
Temperaturmessbereich:
-20 °C | 600 °C
Mit digitalem Alarm:
false
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.6 kg
Akkuspannung:
12.0 V
Messbereich:
-20 °C bis +600 °C
Messgenauigkeit IR:
± 2.0 °C?
Auflösung:
0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit (NETD):
<= 50 mK
Größe IR-Sensor, Breite:
256 px
Größe IR-Sensor, Höhe:
192 px
Größe IR-Sensor:
256x192 px
Anzahl Messpunkte:
49152
Stromversorgung und Betriebsdauer:
GBA 12V 2.0Ah, 6 Stunden
Bildspeicher (Anzahl Bilder):
600
Dateiformat Bild:
.jpg
Datenübertragung:
WLAN | USB-C®
Stoßschutz:
2 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54** (**außer bei Lithium-Ionen-Akkupack)
Größe Display:
3.5"
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
45 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 45 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 50 °C
Fokusentfernung, Minimum:
0.3 m
Bildwiederholrate Wärmebild:
9 Hz
Bildspeicher (Anzahl Bilder, jeweils mit Audio):
350
Dateiformat Audio:
.wav
Messanwendung:
Wärmebild
Min/Max Alarm:
nein
Autoskala / Manuelle Skala:
ja
Selektive Messpunkte:
nein
Editierfunktion:
ja
Bildüberlagerung:
ja
Bild in Bild Funktion:
ja
Integrierte Digitalkamera:
ja
Einstellbarer Emissionsgrad:
ja
Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung:
ja
Bluetooth:
nein
Wärmebrückenmodus:
nein
Schimmelwarnmodus:
nein
Anschluss Messfühler Typ K:
nein
Zusätzliche Messfeldmarkierung:
nein
LED:
nein
Positionierung:
Detaillierte Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Infrarot-Auflösung und großer Messbereich für ein maximales Anwendungsspektrum | Sprachnotiz und Bosch ThermalOn App ermöglichen eine einfache Dokumentation von Wärmebildern | Ein intuitives User Interface und nahtlos integrierte Funktionen liefern mit wenigen Klicks erfolgreiche Ergebnisse
Titel:
Wärmebildkamera GTC 600 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2021
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage für Gerät | L-BOXX-Einlage für Zubehöre | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | USB-C™-Kabel (1 600 A01 L6H)
SOL Date:
01.07.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Wärmebildkamera
Bruttogewicht:
3,46 kg
Nettogewicht:
0,65 kg
Volumen:
32,341 dm3
Abmessung Länge:
471 mm
Abmessung Breite:
443 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.142,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,30*
€ 1.417,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,94*
€ 1.411,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,17*
€ 1.387,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,75*
€ 1.371,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,56*
€ 1.359,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601083301
ab € 323,91*
Sonstiges
Bosch
0601083300
ab € 271,04*
Sonstiges
Bosch
0601083101
ab € 801,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.