| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-0601091200 Herst.-Nr.: 0601091200 EAN/GTIN: 3165140558457 |
| |
|
| | |
| Baustativ BT 160, Vielseitig einsetzbares Aluminiumstativ, Schnellarretierung, Einfacher Transport durch Schultergurt, Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 97 cm | 160 cm | 97 - 160 cm | Werkstoff: | Aluminium | Gewicht: | 4.1 kg | Arbeitshöhe, von: | 97 cm | Arbeitshöhe, bis zu: | 160 cm | Gewicht, ca.: | 4.1 kg | Stativ-Gewinde: | 5/8" | Unterteilung der Produktkategorien: | Baustativ | Positionierung: | Vielseitig einsetzbares Aluminiumstativ | Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Schnellarretierung | Einfacher Transport durch Schultergurt | Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden | Titel: | Baustativ BT 160 Professional | Neuheit: | nein | SOL Date: | 01.09.2009 | Bruttogewicht: | 4,36 kg | Nettogewicht: | 4,34 kg | Volumen: | 32,003 dm3 | Abmessung Länge: | 1045 mm | Abmessung Breite: | 175 mm | Abmessung Höhe: | 175 mm | Spartenbezeichnung: | 82 | Ursprungsland: | IN | Rabattgruppe: | M1 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |