Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 24-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060119C801
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060119C801
EAN/GTIN:
     3165140944519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Schlagbohrmaschine GSB 24-2, Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz. Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die meisten schweren Anwendungen. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150). Zusatzhandgriff (2 602 025 193). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). L-Case (1 600 A00 M7X)
Weitere Informationen:
Drehmoment, max., 2. Gang:
14.5 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite):
393 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
393 x 441 x 122 mm
Bohrfutter, Ausführung:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Nenneingangsleistung:
1100 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
900 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 900 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3000 min-1
Abgabeleistung:
630 W
Gewicht:
2.9 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
81 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
363 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
220 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
15300 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 15300 / 51000 bpm
Bohr-Ø Holz, von:
40 mm
Bohr-Ø Holz, bis:
25 mm
Bohr-Ø Holz:
40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
16 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
8 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 / 8 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
580 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
1900 min-1
Nenndrehzahl:
580 / 1900 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
9.6 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
3.2 Nm
Nenndrehmoment:
9.6 / 3.2 Nm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Drehmoment, max., 1. Gang:
40.0 Nm
Drehmoment, max.:
40.0 Nm
Bohr-Ø Stein, von:
24 mm
Bohr-Ø Stein, bis:
16 mm
Bohr-Ø Stein:
24 / 16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis:
16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
24 / 16 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
5.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
14.6 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.8 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Positionierung:
2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
1100-Watt-Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen | Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz | Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2018
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150) | Zusatzhandgriff (2 602 025 193) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | L-Case (1 600 A00 M7X)
SOL Date:
01.06.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Maschinengewicht:
2.9 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Max. Drehmoment:
40.0 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
22 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
24 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
16 mm
Max. Schlagzahl:
51000 1/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 900 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 3000 1/min
Länge:
363 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
220 mm
Leistungsabgabe:
630 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
5.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
14.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
1.8 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
4,905 kg
Nettogewicht:
4,5 kg
Volumen:
21,144 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
393 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,52*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,81*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,31*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,88*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,08*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,13*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,78*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.