Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse GHG 20-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional
Bosch Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional
Bosch Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional
Bosch Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional
Bosch Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06012A6200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6200
EAN/GTIN:
     3165140889445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse bosch
Heißluftgebläse GHG 20-63, Das leistungsstarke Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional mit Temperaturregelung ist ideal für verschiedenste Anwendungen. Dank seiner Ausstattung mit zwei Luftstromeinstellungen, einer zusätzlichen Kühlfunktion bei 50 °C und einer digital einstellbaren Temperaturregelung in 10°-Celsius-Schritten ist es äußerst vielseitig. Mit seinem kraftvollen 2.000-Watt-Motor erreicht das GHG 20-63 Professional mühelos bis zu 630 °C. Für höheren Anwenderschutz und eine lange Werkzeuglebensdauer verfügt es über eine Thermoschutzfunktion, die automatisch die Heizung abschaltet, dabei läuft das Gebläse jedoch weiter. Dieses Heißluftgebläse eignet sich für den Einsatz bei verschiedensten Anwendungen, die Heißluftströme erfordern, und ist ideal für Renovierungsarbeiten. Das 1,4"-Display des GHG 20-63 Professional gewährleistet hohen Bedienkomfort. Für mehr Anwenderschutz ist es außerdem mit einem Schutzgriff ausgestattet und kann sofort nach Gebrauch zum Abkühlen abgelegt werden. Karton
Weitere Informationen:
Mit Temperaturregelung:
true
Temperatur:
50 °C | 650 °C
Maschinengewicht:
0.7 kg
Luftstromregulierung:
Stufen
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Länge:
245 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
201 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
273 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
283 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
99 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
273 x 283 x 99 mm
Nenneingangsleistung:
2000 W
Arbeitstemperatur, von:
50 °C
Arbeitstemperatur, bis zu:
630 °C
Arbeitstemperatur:
50 - 630 °C
Luftstrom, von:
150 l/min
Luftstrom, bis zu:
500 l/min
Luftstrom:
150 - 500 l/min
Gewicht:
0.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
245 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
201 mm
Stufenlose Temperaturregelung:
nein
Kaltstufe, 50°C:
nein
Regulierung, Luftstrom:
3
Positionierung:
Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit digitaler Temperaturregelung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zwei Luftstromeinstellungen und eine zusätzliche Kühlung bei 50 °C, digitale Temperaturregelung in 10°-Celsius-Schritten | Leistungsstarkes Heißluftgebläse erreicht dank kraftvollem 2000-Watt-Motor mühelos bis zu 630 °C | Automatische Thermoschutzfunktion schaltet bei Motorüberhitzung für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer die Heizung ab
Titel:
Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.12.2018
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
04.06.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Heißluftgebläse
Bruttogewicht:
1,209 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
7,649 dm3
Abmessung Länge:
283 mm
Abmessung Breite:
273 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftgebläse (elektrisch), Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,28*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,92*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.