Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Akkubandsäge
>
Artikel
Akku-Bandsäge GCB 18V-127
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06012B7000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06012B7000
EAN/GTIN:
4059952617138
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
bosch akku-bandsäge
akku bandsäge
Akku-Bandsäge GCB 18V-127, Zum Sägen von Metallprofilen und Rohren ist ein leistungsstarkes Werkzeug erforderlich, das bequem und schnell auch große Schnitttiefen meistert. Mit ihrem starken, bürstenlosem Motor und ihrer Schittkapazität von 127 x 127 mm lassen sich mit unserer kabelfreien GCB 18V-127 Professional tiefe Schnitte zügig durchführen, so dass die Arbeit schneller erledigt ist. Darüber hinaus schneidet sie Metall vibrationsarm und fast funkenfrei, was das Trennen von Metall angenehmer macht. Ihr LED-Licht zur Beleuchtung der Schnittlinie, verschiedene Geschwindigkeitsmodi und die Materialführung geben Kontrolle für mehr Genauigkeit und saubere Schnitte in unterschiedlichen Materialien. Die GCB 18V-127 Professional ist eine leistungsstarke Bandsäge mit bürstenlosem Motor zum Sägen gängiger Materialien, besonders Metallprofile und Rohre. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Die GCB 18V-127 Professional bietet einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel und eine robuste Metallschutzhaube. Dank Aufhänghaken ist die Säge am Arbeitsort einfach zu lagern. Sie ist auf Komfort ausgelegt und liegt gut in der Hand. Darüber hinaus verfügt sie über einen Überlastschutz, um das Werkzeug vor extremer Überlastung zu schützen, und Constant Electronic für eine nahezu konstante Drehzahl, sogar unter Last. 1 Bandsägeblatt, CB 4418, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 006). Schraubenschlüssel. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metall):
1.5 m/s²
Unsicherheit K (Sägen von Metall):
1.5 m/s²
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
6.45 kg
Bandgeschwindigkeit:
30 m/min | 115 m/min
Verpackungsabmessungen (Breite):
237 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
542 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
318 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
237 x 542 x 318 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
6.45 kg
BITURBO:
Nein
Max. Leerlaufdrehzahl des Messers:
115 m/min
Min. Leerlaufdrehzahl des Messers:
30 m/min
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die kraftvolle Bandsäge mit bürstenlosem Motor für sehr tiefe, schnelle und fast funkenfreie Schnitte in Metall
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller, bürstenloser Motor für schnelle Schnitte und eine hohe Schnittkapazität von bis zu 127 x 127 mm | Entwickelt für Komfort: vibrationsarmes und fast funkenfreies Trennen von Metall | LED-Licht, verschiedene Geschwindigkeitsmodi und Materialführung geben Kontrolle für saubere Schnitte und mehr Genauigkeit
Titel:
Akku-Bandsäge GCB 18V-127 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
1 Bandsägeblatt, CB 4418, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 006) | Schraubenschlüssel | Karton
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bandsäge
Bruttogewicht:
8,8 kg
Nettogewicht:
6,45 kg
Volumen:
40,848 dm3
Abmessung Länge:
542 mm
Abmessung Breite:
237 mm
Abmessung Höhe:
318 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Bandsägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Akku-Bandsägen
Weitere Suchbegriffe:
Bandsäge (Akku)
,
Bandsäge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 371,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,55*
€ 479,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,89*
€ 452,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akkupack ProCORE18V 5.5Ah
Bosch
1600A02149
ab € 100,58*
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.
Bosch
2607001292
ab € 26,50*
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
Sonstiges
Parallel- und Winkelanschlag, passend zu: GHO, PHO
Bosch
2607001077
ab € 35,54*
Sonstiges
Staubbeutel für GHO, PCW, PHO
Bosch
2605411035
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen