Schere GSC 75-16, Die kabelgebundene GSC 75-16 Professional ist Boschs leistungsstarke 750-W-Schere, ideal für verschiedenste Anwendungen. Ihr starker 750-W-Motor ermöglicht das Schneiden unterschiedlichster Materialien. Durch ihren schmalen Griffumfang bietet sie die perfekte Handhabung. Das Design des Scherenkopfes sorgt für exzellente Führung bei Kurven. Diese Schere eignet sich zum Schneiden von Metall. Innensechskantschlüssel SW 3 (ET-Nr. 1 907 950 004). 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Nennleistungsaufnahme: | 750 W |
Maschinengewicht: | 1.7 kg |
Kleinster Radius: | 35 mm |
Leerlaufhubzahl: | 5200 1/min | 5200 min-1 |
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | 2.2 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 1.6 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | 1.2 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | 0.7 mm |
Spannung: | 230 V |
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech): | 6.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech): | 1.5 m/s² |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 142 mm |
Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.: | 2.2 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 159 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 389 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 88 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 159 x 389 x 88 mm |
Bearbeitbarer Werkstoff: | Stahl bis 400 N/mm² bei 1.6 mm |
Hubzahl, Last: | 4000 min-1 |
Gewicht: | 1.7 kg |
Werkzeugabmessungen (Breite): | 254 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 142 mm |
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: | 1.6 mm |
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: | 1.2 mm |
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: | 0.7 mm |
Nenneingangsleistung: | 750 W |
Abgabeleistung: | 400 W |
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: | 6.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: | 1.5 m/s² |
Positionierung: | Die leistungsstarke Bosch Schere aus der 750-W-Kategorie - ideal für verschiedenste Anwendungen |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Starker 750-W-Motor ermöglicht das Schneiden verschiedener Materialien | Perfekte Handhabung durch schmalen Griffumfang | Design des Scherenkopfes sorgt für exzellente Führung bei Kurven |
Titel: | Schere GSC 75-16 Professional |
Neuheit: | nein |
Lieferumfang: | Innensechskantschlüssel SW 3 (ET-Nr. 1 907 950 004) | 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243) |
SOL Date: | 01.05.2016 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Schere |
Bruttogewicht: | 2,502 kg |
Nettogewicht: | 2,2 kg |
Volumen: | 5,443 dm3 |
Abmessung Länge: | 389 mm |
Abmessung Breite: | 159 mm |
Abmessung Höhe: | 88 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | DE |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | D |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |