Schere GSC 2,8, Die kabelgebundene Metallschere GSC 2,8 Professional aus Boschs 500-W-Kategorie ist perfekt für tiefe Schnitte. Sie verfügt über einen Knopfgriff für ausgezeichnete Schnittergebnisse - selbst in dicken Materialien. Ihr Wendemesser mit zwei scharfen Schneiden unterstützt auch bei schwierigen Anwendungen eine lange Lebensdauer. Die reduzierte Hubzahl der Schere ermöglicht saubere Schnitte. Das Werkzeug ist zum Schneiden von Metall vorgesehen. Einstelllehre (ET-Nr. 2 607 970 001). Innensechskantschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003). Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006). 1 x Messer-Set für Blechschere (2 607 010 025)
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Maschinengewicht: | 2.7 kg |
Nennleistungsaufnahme: | 500 W |
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 2.8 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | 2.2 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | 1.9 mm |
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | 3.5 mm |
Leerlaufhubzahl: | 2400 1/min | 2400 min-1 |
Kleinster Radius: | 38 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech): | 16.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech): | 1.5 m/s² |
Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.: | 3.5 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 170 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 330 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 90 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 170 x 330 x 90 mm |
Bearbeitbarer Werkstoff: | Stahl bis 400 N/mm² bei 2.8 mm |
Hubzahl, Last: | 1500 min-1 |
Gewicht: | 2.7 kg |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 292 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 205 mm |
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: | 2.8 mm |
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: | 2.2 mm |
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: | 1.9 mm |
Nenneingangsleistung: | 500 W |
Abgabeleistung: | 270 W |
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: | 16.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: | 1.5 m/s² |
Positionierung: | Bosch Schere der 500-W-Kategorie für tiefe Schnitte |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Knopfgriff ermöglicht ausgezeichnete Schnittergebnisse selbst in dicken Materialien | Wendemesser mit zwei scharfen Schneiden bewirkt eine längere Lebensdauer selbst in schwierigen Anwendungen | Reduzierte Hubzahl unterstützt saubere Schnitte |
Titel: | Schere GSC 2.8 Professional |
Neuheit: | nein |
Lieferumfang: | Einstelllehre (ET-Nr. 2 607 970 001) | Innensechskantschlüssel SW 2.5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | 1 x Messer-Set für Blechschere (2 607 010 025) |
SOL Date: | 01.05.1982 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Schere |
Bruttogewicht: | 3,12 kg |
Nettogewicht: | 2,78 kg |
Volumen: | 5,049 dm3 |
Abmessung Länge: | 330 mm |
Abmessung Breite: | 170 mm |
Abmessung Höhe: | 90 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | DE |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | D |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |