Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Schlitzschere
>
Artikel
Nager GNA 75-16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601529400
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601529400
EAN/GTIN:
3165140843072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Nager GNA 75-16, Der GNA 75-16 Professional ist der leistungsstarke kabelgebundene Nager der 750-W-Kategorie von Bosch für verschiedenste Anwendungen. Sein starker 750-W-Motor liefert eine optimale Leistung zum Schneiden verschiedener Materialien. Der schmale Griffumfang sorgt für perfekte Handhabung. Der Nagerkopf bietet ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven. Er ist zum Schneiden von Metall vorgesehen. Matrize (2 608 639 028). Stempel (2 608 639 027)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Maschinengewicht:
1.8 kg
Kleinster Radius:
40 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
2.0 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
1.6 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
1.0 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0.7 mm
Schneidspurbreite:
5 mm
Startlochdurchmesser:
21 mm
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
2600 1/min | 2600 min-1
Länge:
290 mm
Höhe:
142 mm
Breite:
290 mm
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe):
142 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
159 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
384 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
85 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
159 x 384 x 85 mm
Bearbeitbarer Werkstoff:
Stahl bis 400 N/mm² bei 1.6 mm
Vorbohren für Innenausschnitte:
21 mm
Hubzahl, Last:
2100 min-1
Gewicht:
1.8 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
290 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
142 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1.6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
1.0 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0.7 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.:
2.0 mm
Nenneingangsleistung:
750 W
Abgabeleistung:
400 W
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Schneiden von Blech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der leistungsstarke Nager der 750-W-Kategorie von Bosch für verschiedenste Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker 750-W-Motor liefert optimale Leistung zum Schneiden verschiedener Materialien | Schmaler Griffumfang sorgt für perfekte Handhabung | Nagerkopf bietet ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven
Titel:
Nager GNA 75-16 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Matrize (2 608 639 028) | Stempel (2 608 639 027)
SOL Date:
01.09.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Nager
Bruttogewicht:
2,591 kg
Nettogewicht:
2,24 kg
Volumen:
5,19 dm3
Abmessung Länge:
384 mm
Abmessung Breite:
159 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Nager
Weitere Suchbegriffe:
Nager
,
Nibbler
,
Profilnibbler
,
Elektro-Blechschere
,
Elektroblechschere
,
Schlitzschere
,
blechnibbler bosch
,
blechnibbler
,
Nager (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 325,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,09*
€ 435,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,87*
€ 423,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,92*
€ 406,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,03*
€ 386,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 16
Bosch
2608639028
ab € 27,56*
Zubehör
Spezialmatrize und Stempel, passend zu GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530
Bosch
2608639902
ab € 85,69*
Zubehör
Stempel für Geradschnitt GNA 16
Bosch
2608639027
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen