Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nager GNA 18V-16 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601529600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601529600
EAN/GTIN:
     4059952634067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Akku-Nager GNA 18V-16 E, Der Akku-Nager GNA 18V-16 E liefert dank seines effizienten bürstenlosen Motors dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug. Er ist perfekt ausbalanciert und durch sein geringes Gewicht und einen schmalen Griffumfang von nur 156 mm leicht zu handhaben. Mit seinem robusten und hochwertigen Design, wartungsfreien Bauteilen und einem kraftvollen bürstenlosen Motor kombiniert dieser Nager Top-Leistung und ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer. Dieser kraftvolle Nager eignet sich zum Schneiden verschiedenster Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der Nager schneidet Metall bis zu einer Tiefe von 1,6 mm und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 40 mm. Für erhöhten Anwenderschutz ist er mit einem Wiederanlaufschutz ausgestattet. Karton. Matrize (2 608 639 028). Stempel (2 608 639 027)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
158 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
344 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
158 x 344 x 91 mm
Gewicht inkl. Akku:
3.1 kg
Akkukapazität:
12.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.7 kg
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0.7 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
1 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1.6 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2.0 mm
Schneidspurbreite:
5 mm
Vorbohren für Innenausschnitte:
22 mm
Leerlaufhubzahl:
1400 min-1
Minimaler Kurvenradius:
40 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah []:
4.8 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Ergonomischer Akku-Nager mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Schneiden in Metall
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle Schnittleistung wie bei einem kabelgebundenen 700-W-Werkzeug dank hocheffizientem bürstenlosem Motor | Optimierte Ergonomie mit einem schmalen Griffumfang von 156 mm und einem geringen Werkzeuggewicht für eine perfekte Handhabung | Ein robustes Hochqualitätsdesign, ein bürstenloser Motor und wartungsfreie Bauteile gewährleisten eine ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer
Titel:
Akku-Nager GNA 18V-16 E Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
Karton | Matrize (2 608 639 028) | Stempel (2 608 639 027)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Nager
Nennspannung:
18 V
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
1.6 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
1 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0.7 mm
Kleinster Radius:
40 mm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
3.1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
2.0 mm
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech):
4.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,11 kg
Nettogewicht:
1,71 kg
Volumen:
4,946 dm3
Abmessung Länge:
344 mm
Abmessung Breite:
158 mm
Abmessung Höhe:
91 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Nager (Akku), Akku-Nager
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,68*
€ 482,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,46*
€ 458,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,37*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 60,96*
Sonstiges
Bosch
2608600228
ab € 2,68*
Sonstiges
Bosch
2608602767
ab € 2,50*
Sonstiges
Bosch
2608600541
ab € 3,77*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,64*
Sonstiges
Bosch
2608639025
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.