Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608900663 Kreissägeblatt 23 cm 1 Stück(e)
Bosch 2608900663 Kreissägeblatt 23 cm 1 Stück(e)
Bosch 2608900663 Kreissägeblatt 23 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900663
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900663
EAN/GTIN:
     4059952539980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Baumaterialien! Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten. Auf modernen Baustellen müssen viele verschiedene, harte Materialien geschnitten … Die EXPERT MultiMaterial Trennscheibe ist das ideale Zubehör für vielbeschäftigte Bauprofis, die Beton, Ziegel, Dachziegel und Stahlbeton schneiden müssen, denn sie bietet einfach eine höhere Lebensdauer. Diese Mischung aus optimaler Diamantkörnung und fortschrittlichen Designmerkmalen sorgt für eine unübertroffene Langlebigkeit der Bosch EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheibe. Sie schneidet zuverlässiger und länger als andere Diamantscheiben von Bosch und bietet letztendlich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Stärke:
15 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
15 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.4
Segmenthöhe mm:
15
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615031 Multi Material Diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten. | Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt
Material:
Beton | Stahlbeton | Ziegelstein | Weichgestein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,638 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
0,839 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
239 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,69*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 92,68*
Sonstiges
Bosch
06018C1104
ab € 98,40*
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 106,57*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 116,80*
Sonstiges
Bosch
06018C1105
ab € 109,38*
Sonstiges
Bosch
06018C3300
ab € 136,44*
Sonstiges
Bosch
0601893F00
ab € 171,71*
Sonstiges
Bosch
06018C3100
ab € 116,41*
Sonstiges
Bosch
06018C3400
ab € 133,48*
Sonstiges
Bosch
06018G0000
ab € 256,85*
Sonstiges
Bosch
06018G1000
ab € 257,11*
Sonstiges
Bosch
06018G1100
ab € 259,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.