Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, mit Spanreißschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A6100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A6100
EAN/GTIN:
     3165140786973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Spanreißschutz
Stichsägeblatt
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihr Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl ermöglicht eine optimale und einfache Werkzeugführung. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GST 18V-LI B Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. Spanreißschutz (2 601 016 096). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879). Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
337 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
460 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
124 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
337 x 460 x 124 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.4 kg
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2700 min-1
Hubhöhe:
23 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.8 kg
Schnitttiefe in Holz:
120 mm
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
8 mm
Neigungswinkel, von:
0 °
Neigungswinkel, bis:
45 °
Neigungswinkel:
0 - 45 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke Stichsäge mit Bügelgriff im 18-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl für optimale und einfache Werkzeugführung | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel | Hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Spanreißschutz (2 601 016 096) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879) | Karton
SOL Date:
01.09.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Nennspannung:
18 V
Hub:
23 mm
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 2700 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
8 mm
Schwenkbereich:
0 ° | 45 °
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,38 kg
Nettogewicht:
2,34 kg
Volumen:
19,222 dm3
Abmessung Länge:
460 mm
Abmessung Breite:
337 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-stichsäge gst 18 v-li, spanreißschutz bosch, spanreißschutz, Stichsäge (Akku), Stichsäge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,42*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 83,08*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,59*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 71,61*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,048*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,31*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,21*
Zubehör
Bosch
2608636227
ab € 4,15*
Zubehör
Bosch
2608634235
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608634988
ab € 28,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.