Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Funkenfreies Werkzeug
>
Sägeblatt (Funkenfrei)
>
Artikel
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, L-BOXX 238
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06016B8001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06016B8001
EAN/GTIN:
4059952548333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, Die Metallkreissäge GKM 18V-50 Professional ermöglicht schnelles Arbeiten und präzise Schnitte. Zu den weiteren Vorteilen gehört nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter, robuster Spansammelbox mit einer leicht zu öffnenden Klappe zum Entleeren. Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertes LED-Licht gewährleisten eine schattenfreie Sicht und genaue Schnitte. Durch einen optimierten Griff für leichtes Sägen in zahlreichen Positionen lässt sie sich ergonomisch und ermüdungsarm handhaben. Die GKM 18V-50 Professional ist der Spezialist für schnelles und präzises Sägen von Metall, besonders von Kabelführungen oder Gewindestangen und Stahl (Eisenmetall). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKM 18V-50 Professional ist mit einem Sägehaken und einem speziellen „Standard for Steel“-Sägeblatt ausgestattet, das für eine maximale Akkulaufleistung bei Akku-Sägen optimiert wurde. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746). Parallelanschlag (2 610 347 119)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.2 kg
Sägeblattdurchmesser:
136 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
4250 1/min | 4250 min-1
Max. Schwenkbereich:
90 °
Schnitttiefe (90°):
50 mm
Mit Ladegerät:
false
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
0 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
255 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 255 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
4250 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Metall (90°):
50 mm
Positionierung:
Präzises und leichtes Sägen von Metall: schnellerer Arbeitsfortschritt, weniger Funken und Späne
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleerender Spansammelbox | Genaue Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht | Ergonomische Handhabung dank optimiertem Griff und einem kompakten, gut ausbalancierten Design für Trennarbeiten in allen Position
Titel:
Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1.6/1.2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746) | Parallelanschlag (2 610 347 119)
SOL Date:
30.08.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
6,4 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
40,392 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
255 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Metallkreissäge
,
Akkuhandkreissäge
,
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Sägeblatt (Funkenfrei)
,
18,0v 5,0ah akku für bosch
,
akku handkreissäge
,
bosch akku-handkreissäge 18v
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 204,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, im Karton
Bosch
06016B8000
ab € 191,73*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 1,5/1 x 30, 48 Zähne
Bosch
2608644514
ab € 27,66*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644049
ab € 27,35*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch
2608644050
ab € 27,03*
Sonstiges
Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54
Bosch
2608640509
ab € 22,23*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 30 x 2,0 mm, 16
Bosch
2608641184
ab € 14,76*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 30 x 2,6 mm, 36
Bosch
2608640616
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen