Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06017B0100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06017B0100
EAN/GTIN:
4059952529530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet, und ermöglicht damit ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Darüber hinaus verfügt er über Drop Control, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Karton. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Leerlaufdrehzahl:
9000 1/min | 9000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
135 x 390 x 70 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Bessere Leistung und Werkzeugführung der 18V-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank dem bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt | Schneller und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem | Drop Control, KickBack Control und X-Brake sorgen für maximalen Anwenderschutz und Komfort
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2020
Lieferumfang:
Karton | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
SOL Date:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
2,309 kg
Nettogewicht:
1,545 kg
Volumen:
3,686 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer mit X-LOCK
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 135,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fräskopf X-LOCK, 20 x 35 mm
Bosch
2608599038
ab € 40,93*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo 125x22,23x1,4x7
Bosch
2608615132
ab € 16,86*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic 125 x 22,23 x 1,6 x 7
Bosch
2608615138
ab € 7,19*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 14 x 30
Bosch
2608599027
ab € 29,31*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 16 x 30
Bosch
2608599028
ab € 30,32*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 20 x 35
Bosch
2608599029
ab € 38,75*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 22 x 35
Bosch
2608599030
ab € 39,27*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 25 x 35
Bosch
2608599031
ab € 40,89*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 27 x 35
Bosch
2608599032
ab € 40,83*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 30 x 35
Bosch
2608599033
ab € 40,60*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 32 x 35
Bosch
2608599034
ab € 42,11*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 35 x 35
Bosch
2608599035
ab € 43,97*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 38 x 35
Bosch
2608599036
ab € 44,45*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 40 x 35
Bosch
2608599014
ab € 45,66*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 45 x 35
Bosch
2608599015
ab € 47,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen