Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger GAS 35 H AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019C3600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C3600
EAN/GTIN:
     4059952564494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger GAS 35 H AFC, Der GAS 35 H AFC Professional ist der leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit erhöhtem Anwenderschutz. Sein Sicherheitsfilter fängt 99,995 % von gesundheitsschädlichem Staub auf. Die Zertifizierung für Staubklasse H erhöht den Gesundheitsschutz gegen Krebs und andere Krankheiten erzeugende Stäube sowie organisches Material (z. B. Schimmel) und Behälterbaumaterial (z. B. Glasfaser). Seine automatische Filterreinigung verhindert Unterbrechungen für konstantes Arbeiten. Eine Volumenstromüberwachung kontrolliert den konstanten Luftstrom durch den Sauger und gibt ein akustisches Warnsignal, wenn der Luftstrom zu gering ist. Der GAS 35 H AFC Professional ist für die Staubklasse H (Krebs und andere Krankheiten erzeugenden Staub) zertifiziert. Die L-BOXX kann für einen einfachen Transport auf den Nass-/Trockensauger geklickt werden. Alle Bosch Elektrowerkzeuge mit dem Click & Clean System können ohne Adapter direkt mit dem GAS 35 H AFC Professional verbunden werden. Die leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine mit einem Vakuumdruck von 254 mbar (Millibar) liefert gute Saugergebnisse. Der Nass-/Trockensauger ist mit antistatischen Elementen ausgestattet, um die elektrostatische Aufladung zu reduzieren. 1 x Flachfaltenfilter Klasse H (HEPA), PTFE (2 607 432 052). 1 x Sicherheitsfilterbeutel (separat als 5er-Pack erhältlich: 2 607 432 050). Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566). Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165). Krümmer (2 608 000 573). Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478). 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575). 1 x PE-Einwegbeutel (separat als 10er-Pack erhältlich: 2 607 432 051)
Weitere Informationen:
Behältervolumen netto Wasser:
19.2 l
Verpackungsabmessungen (Breite):
590 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
730 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
590 x 730 x 365 mm
Nenneingangsleistung:
1200 W
Gewicht:
12.4 kg
Behältervolumen brutto:
35 l
Behältervolumen netto:
23 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
H
Staubklasse:
H
Werkzeugabmessungen (Breite):
375 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
515 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
575 mm
Filterfläche:
5000 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
74 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
254 mbar
Räder, Anzahl:
4
Steckertyp:
Typ F
Filterreinigung:
AFC
Antistatischer Schlauch:
Ja
Eingangsleistung Turbine, max:
1380 W
Positionierung:
Sauger der Staubklasse H mit automatischer Filterreinigung, geeignet für gesundheitsgefährdende Nass-/Trockenanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zertifiziert für die Staubklasse H (Krebs und andere Krankheiten erzeugenden Staub), erhöhter Anwenderschutz | Automatische Filterreinigung für konstantes Arbeiten | Volumenstromüberwachung für einen konstanten Luftstrom durch den Sauger, inklusive akustischem Warnsignal
Titel:
Nass-/Trockensauger GAS 35 H AFC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2021
Lieferumfang:
1 x Flachfaltenfilter Klasse H (HEPA), PTFE (2 607 432 052) | 1 x Sicherheitsfilterbeutel (separat als 5er-Pack erhältlich: 2 607 432 050) | Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566) | Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165) | Krümmer (2 608 000 573) | Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478) | 3 x 0.35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575) | 1 x PE-Einwegbeutel (separat als 10er-Pack erhältlich: 2 607 432 051)
SOL Date:
01.01.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Nass-/Trockensauger
Luftmenge pro Saugmotor:
74 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Behältervolumen:
35 l
Max. Unterdruck:
254 mbar
Maschinengewicht:
12.4 kg
Länge Saugschlauch:
5 m
Mit automatischer Filterreinigung:
true
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
H
Tiefe:
515 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
575 mm
Bruttogewicht:
18,8 kg
Nettogewicht:
18,6 kg
Volumen:
157,206 dm3
Abmessung Länge:
730 mm
Abmessung Breite:
590 mm
Abmessung Höhe:
365 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,22*
€ 901,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,48*
€ 884,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,96*
€ 843,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,24*
€ 819,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,90*
€ 787,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609201230
ab € 39,42*
Sonstiges
Bosch
2607000165
ab € 4,08*
Sonstiges
Bosch
2608000661
ab € 4,19*
Sonstiges
Bosch
2608000662
ab € 3,66*
Sonstiges
Bosch
2608000660
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.