Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 22-230 J Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 22-230 J Professional angle grinder Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2200 W 5,5 kg
Bosch GWS 22-230 J Professional angle grinder Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2200 W 5,5 kg
Bosch GWS 22-230 J Professional angle grinder Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2200 W 5,5 kg
Bosch GWS 22-230 J Professional angle grinder Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2200 W 5,5 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06018C1301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C1301
EAN/GTIN:
     4059952546780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 22-230 J, Beim Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional profitiert der Anwender von der praktischen Kombination aus zuverlässiger Leistung, robustem Design und erhöhtem Anwenderschutz durch Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Mit einer hohen Abtragsleistung dank seiner starken 2.200 Watt garantiert der neue Motor des Winkelschleifers überzeugende Ergebnisse. Die Gesamterwärmung des Motorsystems wurde verringert und der Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten verbessert. Diese beiden Maßnahmen führen zu einer erheblich längeren Werkzeuglebensdauer. Die Funktionen Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz des GWS 22-230 J haben einen deutlichen positiven Einfluss auf den Anwenderschutz. Dieser Winkelschleifer ist ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001). Abdeckschutz (1 619 P15 668). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min | 6500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
500 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
140 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
605 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
980 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
605 x 980 x 140 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2200 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
240 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
500 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
140 mm
Gewicht:
5.5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Solide Leistung, robustes Design - plus Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Abtragsleistung dank neuem 2200-W-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse | Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer | Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001) | Abdeckschutz (1 619 P15 668) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22.23 mm (2 608 615 065) | Karton
SOL Date:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
10 kg
Nettogewicht:
7 kg
Volumen:
83,006 dm3
Abmessung Länge:
980 mm
Abmessung Breite:
605 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch elektro-winkelschleifer, winkelschleifer handgriff, elektro-winkelschleifer 230 mm, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 106,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.