Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 22-230 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 22-230 J Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2200 W 5,5 kg
Bosch GWS 22-230 J Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2200 W 5,5 kg
Bosch GWS 22-230 J Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2200 W 5,5 kg
Bosch GWS 22-230 J Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2200 W 5,5 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06018C1300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C1300
EAN/GTIN:
     4059952546773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 22-230 J, Beim Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional profitiert der Anwender von der praktischen Kombination aus zuverlässiger Leistung, robustem Design und erhöhtem Anwenderschutz durch Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Mit einer hohen Abtragsleistung dank seiner starken 2.200 Watt garantiert der neue Motor des Winkelschleifers überzeugende Ergebnisse. Die Gesamterwärmung des Motorsystems wurde verringert und der Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten verbessert. Diese beiden Maßnahmen führen zu einer erheblich längeren Werkzeuglebensdauer. Die Funktionen Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz des GWS 22-230 J haben einen deutlichen positiven Einfluss auf den Anwenderschutz. Dieser Winkelschleifer ist ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Abdeckschutz (1 619 P15 668). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min | 6500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
500 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
140 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
725 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1120 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
175 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
725 x 1120 x 175 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2200 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
240 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
500 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
140 mm
Gewicht:
5.5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Solide Leistung, robustes Design - plus Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Abtragsleistung dank neuem 2200-W-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse | Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer | Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Abdeckschutz (1 619 P15 668) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
8 kg
Nettogewicht:
6 kg
Volumen:
142,1 dm3
Abmessung Länge:
1120 mm
Abmessung Breite:
725 mm
Abmessung Höhe:
175 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch elektro-winkelschleifer, winkelschleifer handgriff, elektro-winkelschleifer 230 mm, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,64*
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 64,77*
Sonstiges
Bosch
2608602200
ab € 16,27*
Sonstiges
Bosch
2608615065
ab € 16,15*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,44*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 60,70*
Sonstiges
Bosch
2608900670
ab € 30,29*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.