Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 24-230 PZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06018C3400
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C3400
EAN/GTIN:
4059952614625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Der kraftvolle Winkelschleifer GWS 24-230 PZ Professional ist für erhöhten Anwenderschutz mit dem revolutionären Staubschutzsystem CYCLON TECH und mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Ein robuster 2.400-W-Motor ermöglicht solides Trennen und Schleifen. Das eingebaute Staubschutzsystem CYCLON TECH erhöht die Werkzeuglebensdauer, indem es bis zu 90 % des Staubs am Winkelschleifer sammelt. Ein reibungsloserer Motorbetrieb und ein Anti-Vibration-Zusatzhandgriff sorgen für höheren Komfort und Anwenderschutz. Dieser Winkelschleifer ist ideal zum Trennen von Metall, Schleifen von Stein und für eine Anwendung bei vielen anderen Materialien. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Der GWS 24-230 PZ Professional bietet einen PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz. Zweilochschlüssel (1 607 950 061). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 345 043). Karton. Abdeckschutz (1 619 P15 622). Zusatzhandgriff (1 602 025 030)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min | 6500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.9 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
530 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
150 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
167 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
550 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
167 x 550 x 139 mm
Nenneingangsleistung:
2400 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
180 mm
Topfscheibe, Ø:
140 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
110 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
530 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
150 mm
Gewicht:
5.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoll und mit Anwenderschutz: 230-mm-Winkelschleifer mit fortschrittlichem Staubschutzsystem
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 2400-W-Motor für starkes Trennen und Schleifen | Revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz für eine deutlich längere Werkzeuglebensdauer | Geringere Vibration durch reibungsloseren Motorbetrieb und Anti-Vibration-Zusatzgriff
Titel:
Winkelschleifer GWS 24-230 PZ Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2022
Lieferumfang:
Zweilochschlüssel (1 607 950 061) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 345 043) | Karton | Abdeckschutz (1 619 P15 622) | Zusatzhandgriff (1 602 025 030)
SOL Date:
01.09.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
6,38 kg
Nettogewicht:
4,7 kg
Volumen:
12,767 dm3
Abmessung Länge:
550 mm
Abmessung Breite:
167 mm
Abmessung Höhe:
139 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Große Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
elektro-winkelschleifer 230 mm
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 134,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trennscheibe gerade Best for Metal A 30 V BF, 230 mm, 2,5 mm
Bosch
2608603530
ab € 1,45*
Zubehör
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 46 T INOX BF, 230 mm, 1,9 mm
Bosch
2608603407
ab € 1,73*
Zubehör
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 230 mm, 2 mm
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen