Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 27-230 PR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06018C7100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C7100
EAN/GTIN:
4053423252446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Winkelschleifer GWS 27-230 PR, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen und gleichzeitig leistungsstarken Winkelschleifer kann eine Herausforderung sein. Der GWS 27-230 PR Professional erledigt dank seiner hohen Leistung schwierige Arbeiten schneller. Sein kraftvoller 2.700-W-Motor sorgt für mehr Effizienz, indem er mehr Material in kürzerer Zeit abträgt. Der Haupthandgriff sorgt für bequemes Handling und lässt sich auf Knopfdruck um 90° drehen. So hast du immer den perfekten Griff – ob fürs Schleifen oder Trennen. Die Sperrfunktion gewährleistet, dass das Werkzeug erst startet, wenn der Haupthandgriff vollständig um 90° gedreht und mit einem „Klick“ eingerastet ist. Darüber hinaus ist der GWS 27-230 PR Professional mit KickBack Control, PROtection-Schalter und Vibration Control ausgestattet. Der GWS 27-230 PR Professional ist das Werkzeug der Wahl zum Schleifen und Trennen von Metall, Stein und Fliesen. Er bietet Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und eine praktische, schlüssellose Haube für Schleifanwendungen. Kompatibel mit der Absaughaube GDE 230 FC-T Professional. Karton. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 048)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
605 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
195 x 605 x 140 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
2700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
5200 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5200 - 6500 min-1 | 5200 1/min | 6500 1/min
Abgabeleistung:
2700 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
D-Griff
Scheiben-Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Schleiftopf, Ø:
110 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
335 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
530 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
139 mm
Gewicht:
6.3 kg
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
6500 min-1
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoller 2700-W-Winkelschleifer mit bequemem, drehbarem Handgriff für anspruchsvolle Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoll und effizient dank 2700-W-Motor | Bequem und praktisch dank ergonomischem Griff und 90°-Drehfunktion | Erhöhter Anwenderschutz dank KickBack Control, Vibration Control und PROtection-Schalter
Titel:
Winkelschleifer GWS 27-230 PR Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
Karton | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048)
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Länge:
530 mm
Breite:
335 mm
Höhe:
139 mm
Maschinengewicht:
6.3 kg
Bruttogewicht:
8,125 kg
Nettogewicht:
5,896 kg
Volumen:
16,517 dm3
Abmessung Länge:
605 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Große Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Große Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
elektro-winkelschleifer 230 mm
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 168,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
Sonstiges
Parallel- und Winkelanschlag, passend zu: GHO, PHO
Bosch
2607001077
ab € 35,38*
Sonstiges
Staubbeutel für GHO, PCW, PHO
Bosch
2605411035
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen