Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06018G2000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018G2000
EAN/GTIN:
4059952606835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, Oszillierende Multifunktionswerkzeuge sind Problemlöser mit fast 100 Zubehören. Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Messer. Der Messerwechsel kann zeitaufwendig sein. Wir haben den GOP 18V-34 Professional mit bürstenlosem Motor und unserem patentierten Snap-In-Arretiersystem entwickelt. Du kannst deine Messer in Sekundenschnelle und ohne weitere Werkzeuge wechseln – Du läufst nicht Gefahr, deinen Befestigungsstift zu verlieren. Starke Vibrationen von Oszillationswerkzeugen sind sehr unangenehm. Unsere Vibration Control reduziert deutlich die Vibrationen – 50 % weniger im Vergleich zum Vorgänger – und stellt sicher, dass du reibungslos arbeiten kannst und weniger ermüdest. Dank des schmalen Griffumfangs von nur 180 mm hast du die perfekte Kontrolle über dein Werkzeug und maximalen Komfort bei der Arbeit. Dieses Werkzeug haben wir für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt. Es ist ideal für Tauchschnitte, zum Zuschneiden und zum Schleifen von Holz. Du kannst es auch zum Schneiden von PVC oder Metall, zum Entfernen von Mörtel zwischen Fliesen oder sogar zum Abkratzen von Rückständen verwenden. Kompatibel mit allen Starlock und Starlock Plus Zubehören. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Schutz gegen Verbrennungen an den Fingern: Das Getriebegehäuse ist gut isoliert und du kannst Messer kontaktfrei wechseln, ohne dass du heißes Zubehör anfassen musst. Den Hebel für den Messerwechsel kannst du bequem mit Handschuhen betätigen. Im Werkzeug ist ein LED-Licht eingebaut. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
442 x 357 x 151 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
20000 min-1
Oszillationswinkel links und rechts:
1.7 °
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
3.9 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Komfortabler Allrounder: oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Snap-In: Messerwechsel in Sekundenschnelle - keine weiteren Werkzeuge erforderlich und kein Risiko, den Befestigungsstift zu verlieren | Vibration Control: reduziert deutlich die Vibrationen (50 % weniger als beim Vorgänger) für ermüdungsärmeres Arbeiten | Schmaler Griffumfang von nur 180 mm: verbessert die Werkzeugkontrolle und sorgt für maximalen Komfort bei der Arbeit
Titel:
Multi-Cutter GOP 18V-34 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Multi-Cutter
Bruttogewicht:
3,945 kg
Nettogewicht:
1,05 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
357 mm
Abmessung Breite:
442 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Multi-Cutter
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Akku-Multi-Cutter
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Multi-Cutter
... >
Bosch
>
Handwerk/Industrie (BI)
>
Multi-Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
bosch akku-multi-cutter gop 18v
,
bosch akku-multi-cutter
,
akku multi cutter
,
Oszillierer (Akku)
,
Vielzweckwerkzeug
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 173,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,24*
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
ab € 57,45*
Zubehör
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
ab € 48,94*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 55,96*
Zubehör
Starter-Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Bosch
1600A01BA3
ab € 141,48*
Zubehör
Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV
Bosch
1600A0214C
ab € 215,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen