Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Einmaulschlüssel
>
Einmaulschlüssel (Zoll)
>
Artikel
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20 in L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019B5400
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019B5400
EAN/GTIN:
4059952607108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, Der bürstenlose Motor des GGS 18V-20 Professional ist optimal an die ProCORE18V-Akkutechnologie angepasst und bietet in Kombination damit kabellose Leistung, die der eines kabelgebundenen 700-W-Geradschleifers entspricht. Kompakt und leicht mit einer Länge von 310 mm, einem kleinem Griffumfang von 156 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg, einfach und bequem in der Anwendung, sogar bei Arbeiten über Kopf. Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz gewährleisten eine lange Werkzeuglebensdauer. Dank der Verwendung hochwertiger Schleifsteine ist der GGS 18V-20 Professional perfekt für das Schleifen von Metall. Er ist mit allen Bosch 18V-Akkus (außer ProCORE18V 12.0Ah) und Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die Sicherheitsfunktion Wiederanlaufschutz verhindert, dass der Schleifer nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr unbeabsichtigt wieder anläuft. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
24000 1/min | 24000 min-1
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen, Schleifkörperdurchm. 25 mm):
3.3 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen Schleifkörperdurchmesser 25mm):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]:
3.3 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
1.5 m/s²
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Geradschleifer
Positionierung:
Ein kompakter und kraftvoller Akku-Geradschleifer mit langer Lebensdauer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der bürstenlose Motor liefert in Kombination mit ProCORE18V-Akkutechnologie kabellose Leistung, die der eines kabelgebundenen 700-W-Geradschleifers entspricht | Kompaktes, leichtes und ergonomisches Design für eine einfache Anwendung, sogar bei Arbeiten über Kopf | Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz (EMP) gewährleisten eine lange Werkzeuglebensdauer
Titel:
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.07.2022
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 2 x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)
SOL Date:
04.04.2022
Bruttogewicht:
3,567 kg
Nettogewicht:
1,12 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Geradschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
,
Druckluftwinkelschleifer
,
Einmaulschlüssel
,
Einmaulschlüssel (Zoll)
,
Spannzange ohne Norm
,
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
,
akku winkelschleifer
,
bosch akku-winkelschleifer
,
Geradschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 156,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
35-teiliges Set mit Bohrern+Schrauberbits, HSS-G, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017328
ab € 21,11*
Sonstiges
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017164
ab € 16,00*
Sonstiges
9-teiliges Elektriker-Set, 4 Lochsägen Progressor for Wood&Metal
Bosch
2608594190
ab € 70,80*
Sonstiges
Bosch 2609256549 Schleifaufsatz
Bosch
2 609 256 549
ab € 9,08*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/6/8 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900585
ab € 11,17*
Sonstiges
EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer, HSS-G, 7,15 x 105 mm
Bosch
2608900528
ab € 5,17*
Sonstiges
EXPERT Tough Material Lochsäge-Starter-Set, 68 x 60 mm
Bosch
2608900450
ab € 30,66*
Sonstiges
Impact Control MultiConstruction und Schrauberbit-Set, 35-tlg.
Bosch
2608577147
ab € 27,42*
Sonstiges
Schleifstift, kegelförmig, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
2608620014
ab € 2,01*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Bosch
2608620012
ab € 2,16*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
1608620056
ab € 1,86*
Sonstiges
Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer
Bosch
2608570084
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen