Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer GGS 18V-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GGS 18V-20 Professional Winkelschleifer 1,2 kg
Bosch GGS 18V-20 Professional Winkelschleifer 1,2 kg
Bosch GGS 18V-20 Professional Winkelschleifer 1,2 kg
Bosch GGS 18V-20 Professional Winkelschleifer 1,2 kg
Bosch GGS 18V-20 Professional Winkelschleifer 1,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06019B5401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B5401
EAN/GTIN:
     4059952623832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, Der bürstenlose Motor des GGS 18V-20 Professional ist optimal an die ProCORE18V-Akkutechnologie angepasst und bietet in Kombination damit kabellose Leistung, die der eines kabelgebundenen 700-W-Geradschleifers entspricht. Kompakt und leicht mit einer Länge von 310 mm, einem kleinem Griffumfang von 156 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg, einfach und bequem in der Anwendung, sogar bei Arbeiten über Kopf. Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz gewährleisten eine lange Werkzeuglebensdauer. Dank der Verwendung hochwertiger Schleifsteine ist der GGS 18V-20 Professional perfekt für das Schleifen von Metall. Er ist mit allen Bosch 18V-Akkus (außer ProCORE18V 12.0Ah) und Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die Sicherheitsfunktion Wiederanlaufschutz verhindert, dass der Schleifer nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr unbeabsichtigt wieder anläuft. 2 x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
24000 1/min | 24000 min-1
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen, Schleifkörperdurchm. 25 mm):
3.3 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen Schleifkörperdurchmesser 25mm):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]:
3.3 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
1.5 m/s²
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Geradschleifer
Positionierung:
Ein kompakter und kraftvoller Akku-Geradschleifer mit langer Lebensdauer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der bürstenlose Motor liefert in Kombination mit ProCORE18V-Akkutechnologie kabellose Leistung, die der eines kabelgebundenen 700-W-Geradschleifers entspricht | Kompaktes, leichtes und ergonomisches Design für eine einfache Anwendung, sogar bei Arbeiten über Kopf | Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz (EMP) gewährleisten eine lange Werkzeuglebensdauer
Titel:
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.07.2022
Lieferumfang:
2 x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024) | Karton
SOL Date:
04.04.2022
Bruttogewicht:
1,76 kg
Nettogewicht:
1,12 kg
Volumen:
3,711 dm3
Abmessung Länge:
338 mm
Abmessung Breite:
122 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B5400
ab € 156,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.