Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerdüsen
>
Elektrobürste Staubsauger
>
Artikel
Bodendüse. Für Staubsauger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1609201230
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1609201230
EAN/GTIN:
3165140005326
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Elektrobürste Staubsauger
Staubsauger-Elektrobürste
Diverse Bodendüsen für verschiedene Staubsaugerrohre. Passend zu: GAS 10-50 RFH. GAS 10-50 RFK. GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 20 L SFC. GAS 25 L SFC. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 50. GAS 50 M. GAS 55 M AFC. GAS 1000 RF. GAS 1200 L Professional. PAS 10-20. PAS 11-21. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-27. PAS 12-27 F. PAS 12-50 F. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Düse
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser mm:
35.0
Vorteil HL (kurz):
Bodendüsen zum Staubsaugen von Bodenflächen
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
Produkttext, ZB grau:
Bodendüse
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,5 kg
Volumen:
7,56 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für Staubsauger
>
Düsen
>
Bodendüsen
... >
Maschinenzubehör
>
Für die Staubabsaugung
>
Bodendüsen für Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
bodendüse staubsauger bosch
,
bodendüse staubsauger
,
Bodendüse
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 607 000 168 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch
2 607 000 168
ab € 21,65*
Zubehör
Fugendüse für Bosch-Sauger, 49 mm
Bosch
1609200971
ab € 6,25*
Zubehör
Gummidüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609201229
ab € 14,82*
Zubehör
Saugbürste rund für Bosch-Sauger mit 35-mm-Rohren
Bosch
1609390481
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen