Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019H6F00
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H6F00
EAN/GTIN:
4059952610030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, Brauchst du bei deiner Arbeit die Freiheit eines Akku-Geräts aber die Leistung eines kabelgebundenen Geräts? Unser kraftvoller GWX 18V-15 P Professional mit BITURBO Brushless Technologie liefert erstklassige, kabellose Leistung entsprechend einem kabelgebundenen 1.500-W-Gerät. Sein PROtection-Schalter stellt sicher, dass das Werkzeug sofort abschaltet, wenn es losgelassen wird. Die X-Brake bringt die Scheibe sofort zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst. Der Winkelschleifer ist außerdem mit KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control ausgestattet. Er ist deal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Für eine staubarme Arbeitsumgebung den GWX 18V-15 P Professional in Kombination mit der Absaughaube GDE 125 EA-T Professional oder GDE 115/125 FC-T Professional verwenden. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Für maximale Leistung einen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Karton. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
381 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
160 x 381 x 154 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9800 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9800 min-1 | 9800 1/min
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
X-LOCK:
Ja
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.8 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
BITURBO Brushless Winkelschleifer mit PROtection-Schalter und X-LOCK - mit der Leistung eines kabelgebundenen 1500-W-Geräts
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle BITURBO Brushless Technologie liefert kabelfrei die gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes 1500-W-Gerät | Die X-Brake bringt die Scheibe sofort zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst | PROtection-Schalter, X-LOCK, KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
Karton | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK
Gewicht ohne Akkupack:
2.3 kg
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,8 kg
Nettogewicht:
2,26 kg
Volumen:
9,388 dm3
Abmessung Länge:
381 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
BITURBO
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer mit X-LOCK
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 226,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901193
ab € 10,23*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608900533
ab € 14,68*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm
Bosch
2608900658
ab € 21,13*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,16*
Sonstiges
PRO Metal X-Lock Schleifscheibe, 125 x 6 x 22,23 mm
Bosch
2608619259
ab € 1,54*
Sonstiges
PRO Metal X-Lock Schleifscheibe, 125 x 6 x 22,23 mm
Bosch
2608619366
ab € 1,11*
Sonstiges
PRO Multi Material X-Lock Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm, 22,23 mm
Bosch
2608615166
ab € 8,05*
Sonstiges
PRO X571 X-Lock Fächerschleifscheibe, 125 mm, G60
Bosch
2608619210
ab € 1,85*
Sonstiges
X-LOCK Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic 125 x 22,23 x 1,6 x 7
Bosch
2608615138
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen