Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06019H6F01
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H6F01
EAN/GTIN:
4053423241082
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, Brauchst du bei deiner Arbeit die Freiheit eines Akku-Geräts aber die Leistung eines kabelgebundenen Geräts? Unser kraftvoller GWX 18V-15 P Professional mit BITURBO Brushless Technologie liefert erstklassige, kabellose Leistung entsprechend einem kabelgebundenen 1.500-W-Gerät. Sein PROtection-Schalter stellt sicher, dass das Werkzeug sofort abschaltet, wenn es losgelassen wird. Die X-Brake bringt die Scheibe sofort zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst. Der Winkelschleifer ist außerdem mit KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control ausgestattet. Er ist deal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Für eine staubarme Arbeitsumgebung den GWX 18V-15 P Professional in Kombination mit der Absaughaube GDE 125 EA-T Professional oder GDE 115/125 FC-T Professional verwenden. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Für maximale Leistung einen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
2.3 kg
Leerlaufdrehzahl:
9800 1/min | 9800 min-1
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 445 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9800 min-1
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
X-LOCK:
Ja
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.8 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
BITURBO Brushless Winkelschleifer mit PROtection-Schalter und X-LOCK - mit der Leistung eines kabelgebundenen 1500-W-Geräts
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle BITURBO Brushless Technologie liefert kabelfrei die gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes 1500-W-Gerät | Die X-Brake bringt die Scheibe sofort zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst | PROtection-Schalter, X-LOCK, KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756)
SOL Date:
02.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK
Bruttogewicht:
4,9 kg
Nettogewicht:
1,855 kg
Volumen:
25,176 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer mit X-LOCK
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 243,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, im Karton
Bosch
06019H6F00
ab € 225,70*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
Bosch
2608602479
ab € 16,26*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
ab € 7,84*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 125 x22,23
Bosch
2608615059
ab € 7,86*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
ab € 10,22*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 1,4 x 10 mm
Bosch
2608900655
ab € 21,14*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Bosch
2608900660
ab € 30,20*
Sonstiges
EXPERT N477 SCM Scheibe für Winkelschleifer, 125 x 22 mm, grob, 25-tlg.
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 60 T INOX BF, 125 mm, 1,0 mm
Bosch
2608600549
ab € 0,74*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 1, 10er-Pack
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen