Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J0201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J0201
EAN/GTIN:
     4059952587721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C, Der kraftvolle Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C Professional wurde für eine starke Leistung konstruiert, bietet ein hohes Maß an Flexibilität und beugt Materialschäden vor. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), verhindern gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich über die Bosch Toolbox App individuell einstellen. Die 2-in-1-Werkzeugaufnahme erleichtert einen schnellen und flexiblen Wechsel zwischen 1/4"-Innensechskant- und 1/2"-Vierkant-Werkzeugen. Die Leistung lässt sich über drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen einstellen, was höhere Flexibilität und Kontrolle bietet. Dieser Drehschlagschrauber eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie das Eindrehen von Blech- oder Holzschrauben oder Festziehen und Lösen von Metallschrauben- und Muttern (M 6 – M 16). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDX 18V-210 C Professional verfügt über Statusanzeige, Gürtelclip und LED-Licht für eine bessere Sicht. 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Breite):
61 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
147 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 155 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3400 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0-3400 U/min | 0 1/min | 3400 1/min
Akkuspannung:
18.0 V
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni | 1/2'' Vierkant | 1/4 Zoll Innensechskant
Losbrechmoment, max.:
370 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
130 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/130 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
210 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/210 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1100 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
2300 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-2300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-3400 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Drehmoment, max.:
210 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4100 bpm
Schlagzahl:
0-4100 bpm | 4100 1/min
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2200 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3100 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-4100 bpm
Schraubengröße:
M 6 - M 16
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
9.8 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Verhindert Schaden, bevor er entsteht - Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden | 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum | Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2022
Lieferumfang:
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH) | 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
23.02.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Nennspannung:
18 V
Max. Drehmoment:
210 Nm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Länge:
147 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
205 mm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
9.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3,579 kg
Nettogewicht:
1,204 kg
Volumen:
24,775 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li, akku schlagschrauber, bosch akku-schlagschrauber li-ion, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 13,09*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,86*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,46*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,03*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,87*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,88*
Zubehör
Bosch
2607017328
ab € 20,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.