Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox 10 x 125 x 1 x 22,23 mm, gerade, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch X-LOCK Trennscheibe Dose 125mmStandard for Inox VPE 10STK Schneidedisk
Bosch X-LOCK Trennscheibe Dose 125mmStandard for Inox VPE 10STK Schneidedisk
Bosch X-LOCK Trennscheibe Dose 125mmStandard for Inox VPE 10STK Schneidedisk
Bosch X-LOCK Trennscheibe Dose 125mmStandard for Inox VPE 10STK Schneidedisk
Bosch X-LOCK Trennscheibe Dose 125mmStandard for Inox VPE 10STK Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     260W-1027662
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619267
EAN/GTIN:
     3165140947572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Max. Drehzahl:
12.250 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Spezifikation:
WA 60 T BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
U/min (Maximaldrehzahl):
12250
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässige Leistung in Stahl
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Leistung in Stahl
(Version) Key RTB:
Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand.
Spezifisches RTB1:
Die Scheibe ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen.
Spezifisches RTB2:
Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Spezifisches RTB3:
Das schlüssellose X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel.
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade | 10 Rapido Trennscheiben in wiederverschließbarer Dose
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,464 kg
Nettogewicht:
0,41 kg
Volumen:
0,29 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,498*
€ 0,598*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,70*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,59*
€ 0,71*
6 Tage
1090
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,607*
€ 0,74*
2 Tage
500
100
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,689*
€ 0,809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J4002
ab € 120,27*
Sonstiges
Bosch
06019J4003
ab € 136,10*
Sonstiges
Bosch
06019H9001
ab € 99,94*
Sonstiges
Bosch
06019H9002
ab € 114,91*
Sonstiges
Bosch
06019H9005
ab € 236,85*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,72*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 208,30*
Sonstiges
Bosch
0615990N32
ab € 782,29*
Sonstiges
Bosch
06013A6106
ab € 71,24*
Sonstiges
Bosch
06017D0700
ab € 176,77*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,34*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 82,43*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,54*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.