Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Schnellladegerät
>
Artikel
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06019L5002
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019L5002
EAN/GTIN:
4059952641782
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, Der kompakte und leichte Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional erleichtert die Arbeit. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M8 bis M18. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Max. Drehmoment:
330 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung
Leerlaufdrehzahl:
1200 1/min | 2800 1/min | 0-2800 U/min
Akkukapazität:
4.0 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
13.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Länge:
145 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
205 mm
Schlagzahl:
2800 1/min | 2800 bpm
Werkzeugabmessungen (Breite):
77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
145 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2800 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
560 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
200 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/200 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
260 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/260 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
330 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/330 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1200 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-2800 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Drehmoment, max.:
330 Nm
Schlagzahl, bis zu:
2800 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2400 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3100 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-3800 bpm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
13.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakter und leichter Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zwei Standard-Schraubbetriebsarten für vielseitige Anwendung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden | Kraftvolles Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm | Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
SOL Date:
02.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
5 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Drehschlagschrauber
>
Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Schnellladegerät
,
akku-schlagschrauber gds 18v li 2x4,0ah
,
elektro schlagschrauber
,
bosch elektro-schlagschrauber
,
Drehschlagschrauber (Akku)
,
Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 335,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,01*
€ 428,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
25-tlg. Schrauberbit-Set, PH/PZ/T
Bosch
2607017037
ab € 9,44*
Sonstiges
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017327
ab € 20,67*
Sonstiges
35-tlg. Impact Control HSS-Bohrer- und Schrauberbit-Set
Bosch
2608577148
ab € 27,86*
Sonstiges
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017164
ab € 16,02*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, im Karton
Bosch
06019L5000
ab € 160,32*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/6/8 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900585
ab € 11,18*
Sonstiges
Impact Control MultiConstruction und Schrauberbit-Set, 35-tlg.
Bosch
2608577147
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen