Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagschrauber
>
Artikel
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06019L5000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019L5000
EAN/GTIN:
4059952610528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v...
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, Der kompakte und leichte Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional erleichtert die Arbeit. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M8 bis M18. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Mit Ladegerät:
false
Max. Drehmoment:
330 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung
Leerlaufdrehzahl:
1200 1/min | 2800 1/min | 0-2800 U/min
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
13.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Länge:
145 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
205 mm
Schlagzahl:
2800 1/min | 2800 bpm
Werkzeugabmessungen (Breite):
77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
145 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2800 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
560 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
200 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/200 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
260 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/260 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
330 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/330 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1200 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-2800 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Drehmoment, max.:
330 Nm
Schlagzahl, bis zu:
2800 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2400 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3100 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-3800 bpm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
13.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakter und leichter Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zwei Standard-Schraubbetriebsarten für vielseitige Anwendung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden | Kraftvolles Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm | Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.01.2023
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
03.10.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
1,79 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
4,927 dm3
Abmessung Länge:
234 mm
Abmessung Breite:
224 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Drehschlagschrauber
>
Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-schlagschrauber li-ion
,
Drehschlagschrauber (Akku)
,
Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,59*
Sonstiges
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,72*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 10 x 200 x 265 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900099
ab € 6,01*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900088
ab € 3,44*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900197
ab € 15,53*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/8/10/12 mm, 7-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900195
ab € 26,45*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 6/6/8/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900198
ab € 17,19*
Sonstiges
Hohlbohrkronen-Set, SDS plus, 3-tlg., 68 mm
Bosch
2608550064
ab € 52,89*
Sonstiges
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, Robust Line, 5-tlg., 5–10 mm
Bosch
2607019927
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen