Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC, L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019M1001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019M1001
EAN/GTIN:
     4053423246346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v...
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC, Der GDS 18V-1600 HC Professional ist der außergewöhnlich starke 3/4"-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie für die rauesten, anspruchsvollsten Anwendungen. Der eingebaute bürstenlose Motor kombiniert die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs mit kabelloser Freiheit und ist optimal abgestimmt auf ProCORE18V-Akkus für ein starkes Anziehmoment von 1.600 Nm und Losbrechmoment von 2.200 Nm. Dank des einstellbaren Modus Auto Bolt Release (ABR) wird vermieden, dass Metallbolzen oder Überwurfmuttern herunterfallen und verloren gehen, was für eine bequeme Handhabung sorgt. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle bieten die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben. Alle Werkzeugeinstellungen lassen sich bequem über die Bosch Toolbox App ausführen und individuell anpassen. Der außergewöhnlich starke GDS 18V-1600 HC Professional eignet sich für alle Metallanwendungen von M16 bis M33 wie Stahlbau, Rohrmontage sowie Wartung von Industriemaschinen und Baufahrzeugen. Dieser Drehschlagschrauber ist ideal, wenn Höchstleistung zum Entfernen von verrosteten und überstrichenen Bolzen und Überwurfmuttern gebraucht wird. Das Werkzeug ist kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V Systems. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Der Drehschlagschrauber verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung, und einen Aufbewahrungsclip. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y)
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
226 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
242 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
446 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 446 x 155 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
800 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0-800 U/min | 0 1/min | 800 1/min
Akkuspannung:
18.0 V
Werkzeugaufnahme:
3/4'' Vierkant | 3/4 Zoll Außenvierkant
Losbrechmoment, max.:
2200 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
1100 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/1100 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
1600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/1600 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-1750 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
3.2 kg
Drehmoment, max.:
1600 Nm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1550 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-2200 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-2350 bpm
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
16.5 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Außergewöhnliche Leistung ohne Kabel: 3/4"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Leistung mit kabelloser Freiheit dank BITURBO Brushless-Technologie und ProCORE18V-Akkus | Außergewöhnlich starker Drehschlagschrauber mit einem Anziehmoment von 1600 Nm und Losbrechmoment von 2200 Nm | Der Modus Auto Bolt Release (ABR) sorgt für eine bequeme Handhabung, indem er das Herunterfallen und Verlieren von Metallbolzen oder Überwurfmuttern verhindert
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y)
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
5.5 Ah
Max. Drehmoment:
1600 Nm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
16.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Länge:
226 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
242 mm
Gewicht ohne Akkupack:
3.2 kg
Mit Ladegerät:
false
Schlagzahl:
2350 1/min
Bruttogewicht:
5,9 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Volumen:
24,887 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber li-ion, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,47*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,96*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,21*
Sonstiges
Bosch
06019M1000
ab € 241,18*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,11*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 169,77*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,52*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.