Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsäge GTS 10 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B30500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B30500
EAN/GTIN:
     3165140583657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Tischsäge GTS 10 J, Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 10 J Professional ist sehr kompakt und bietet mobile Höchstleistung an verschiedenen Einsatzorten. Durch ihre kompakte Bauweise und die vielen Griffflächen lässt sie sich komfortabel transportieren. Ihr kraftvoller 1.800-Watt-Motor liefert eine hohe Sägeleistung für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Darüber hinaus ermöglicht ein werkzeugloser Spaltkeil eine schnelle Verstellung für verdeckte Schnitte. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Zuschneiden von Plattenmaterialien, für Längsschnitte und für verdeckte Schnitte in Holz sowie in Holzverbundwerkstoffen, Plattenmaterialien und Laminat bestimmt. Es ist kompatibel mit Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem. Ferner verfügt die GTS 10 J Professional über Funktionen wie doppelte Isolierung, Überlastschutz, Softstart und Spindelarretierung. Winkelanschlag (2 610 015 507). Absaugadapter (2 610 015 509). Parallelanschlag (2 610 016 853). Schiebestock (2 610 015 022). 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
635 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
810 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
635 x 810 x 400 mm
Nenneingangsleistung:
1800 W
Leerlaufdrehzahl:
3650 U/min | 3650 1/min
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
27.0 kg | 26.0 kg
Tischgröße, Länge:
642 mm
Tischgröße, Breite:
634 mm
Tischgröße:
642 x 634 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
705 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
640 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
325 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
705 x 640 x 325 mm
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
2 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 2 ° R
max. Schnittkapazität rechts:
635 mm
max. Schnittkapazität links:
255 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Tischsäge
Positionierung:
Die mobile Tischkreissäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Durch ihre kompakte Bauweise und die vielen Griffflächen lässt sie sich komfortabel transportieren | Leistungsstarker 1800-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt | Werkzeugloser Spaltkeil für verdeckte Schnitte
Titel:
Tischsäge GTS 10 J Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Winkelanschlag (2 610 015 507) | Absaugadapter (2 610 015 509) | Parallelanschlag (2 610 016 853) | Schiebestock (2 610 015 022) | 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)
SOL Date:
10.04.2019
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Sägeblattbohrung:
30 mm
Max. Schwenkbereich:
49 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
2 °
Breite der Auflagefläche:
572 mm
Länge der Auflagefläche:
642 mm
Länge:
640 mm
Breite:
705 mm
Höhe:
325 mm
Bruttogewicht:
34,7 kg
Nettogewicht:
26,2 kg
Volumen:
205,74 dm3
Abmessung Länge:
810 mm
Abmessung Breite:
635 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,75*
€ 706,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,47*
€ 702,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,68*
€ 683,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,55*
€ 673,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,74*
€ 654,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B24000
ab € 190,92*
Sonstiges
Bosch
0601B23600
ab € 806,75*
Sonstiges
Bosch
0601B30400
ab € 747,13*
Sonstiges
Bosch
0601B12100
ab € 279,96*
Sonstiges
Bosch
0601B12000
ab € 179,00*
Sonstiges
Bosch
0601B22001
ab € 81,48*
Sonstiges
Bosch
0601B24100
ab € 96,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.