Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 18V-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603105000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603105000
EAN/GTIN:
     4053423231946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 18V-32. Leichter, kompakter, kabelloser Allrounder für zahlreiche Heimwerkeraufgaben. Elektronische Drehzahlvorwahl für die richtige Drehzahl passend zu Arbeit und Materialtyp. MagnetHold hält Zubehör für einen leichteren und schnelleren Wechsel sicher in Position. 4-stufiger Tiefenanschlag kontrolliert die Schnitttiefe. Großes Sortiment an Starlock-Zubehör zum Schleifen, Schneiden und mehr erhältlich. Ideal für Arbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff, Gipskarton und Mörtel. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. ACZ 85 EB (2 609 256 943). AIZ 32 EPC (2 609 256 947). Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956). 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61). 6 Schleifblätter. Karton
Weitere Informationen:
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Kabellos:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Eco-Electronic:
nein
Oszillationswinkel:
nein | 2.8 °
Drehzahlvorwahl:
nein
Softgrip:
nein
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
13.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Leerlaufschwingzahl, von:
10000 min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
19000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19000 min-1
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
114 x 246 x 57 mm
Gewicht:
0.750 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
299 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
111 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
299 x 91 x 111 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leichter, kompakter, kabelloser Allrounder für zahlreiche Heimwerkeraufgaben
TOP-Produktmerkmale:
Elektronische Drehzahlvorwahl für die richtige Drehzahl passend zu Arbeit und Materialtyp | MagnetHold hält Zubehör für einen leichteren und schnelleren Wechsel sicher in Position | 4-stufiger Tiefenanschlag kontrolliert die Schnitttiefe | Großes Sortiment an Starlock-Zubehör zum Schleifen, Schneiden und mehr erhältlich | Ideal für Arbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff, Gipskarton und Mörtel | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Titel:
Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 18V-32
Lieferumfang:
ACZ 85 EB (2 609 256 943) | AIZ 32 EPC (2 609 256 947) | Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956) | 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61) | 6 Schleifblätter | Karton
SOL Date:
01.04.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2024
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Schwingfrequenz:
19500 1/min
Länge:
114 mm
Breite:
246 mm
Höhe:
57 mm
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen):
6.0 m/s²
Unsicherheit K (Schleifen):
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt):
16.0 m/s²
Unsicherheit K (Sägen mit Tauchsägeblatt):
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentsägeblatt):
13.0 m/s²
Unsicherheit K (Sägen mit Segmentsägeblatt):
2.5 m/s²
Bruttogewicht:
1,2 kg
Nettogewicht:
0,75 kg
Volumen:
3,02 dm3
Abmessung Länge:
299 mm
Abmessung Breite:
91 mm
Abmessung Höhe:
111 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akkuschere bosch, akkuschere, Oszillierer (Akku), Multifunktionswerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 979
ab € 21,13*
Zubehör
Bosch
2 609 256 943
ab € 10,70*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C67
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F49
ab € 35,26*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F09
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D18
ab € 10,23*
Zubehör
Bosch
2 609 256 956
ab € 5,42*
Zubehör
Bosch
2 609 256 955
ab € 4,44*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C48
ab € 13,46*
Zubehör
Bosch
2607017324
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.