Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepistole PKP 18 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603264503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603264503
EAN/GTIN:
     3165140078481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Klebepistole PKP 18 E. Fantastische Ergebnisse beim Kleben verschiedenster Materialien. Elektronische Heizelemente für ein schnelles Aufheizen und eine stabile Temperatur. Mechanischer Vorschub für ein exaktes Dosieren und gezieltes, zügiges Auftragen. Klebt Pappe, Glas, Fliesen, Holz, Stein, Textil, Kork, Kunststoff und vieles mehr. 1 extralange Düse (1 609 202 428). 1 Stick Schmelzkleber. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Klebeleistung:
20 g/min
Durchmesser Schmelzkleber:
11 mm
Schmelzkleber, Länge min.:
45 mm
Schmelzkleber, Länge max.:
200 mm
Schmelzkleber, Ø:
11 x 45 - 200 mm
Gewicht:
0.350 kg
Kabellos:
nein
Automatische Abschaltung:
nein
Softgrip:
nein
Status-LED:
nein
Spannung:
100 - 240 V | 240 V
Spannung, von:
100 V
Spannung, bis zu:
240 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
205 x 34 x 164 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
230 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
174 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
48 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
230 x 174 x 48 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Fantastische Ergebnisse beim Kleben verschiedenster Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Elektronische Heizelemente für ein schnelles Aufheizen und eine stabile Temperatur | Mechanischer Vorschub für ein exaktes Dosieren und gezieltes, zügiges Auftragen | Klebt Pappe, Glas, Fliesen, Holz, Stein, Textil, Kork, Kunststoff und vieles mehr
Unterteilung der Produktkategorien:
Klebepistole
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Klebepistole
Titel:
Klebepistole PKP 18 E
Lieferumfang:
1 extralange Düse (1 609 202 428) | 1 Stick Schmelzkleber | Kartonschachtel
SOL Date:
18.07.2002
Neuheit:
nein
Aufheizzeit:
7 min
Nennleistungsaufnahme:
200 W
Maschinengewicht:
0.35 kg
Max. Sticklänge:
200 mm
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Max. Klebeleistung:
20 g/min
Länge:
205 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
164 mm
Bruttogewicht:
0,46 kg
Nettogewicht:
0,31 kg
Volumen:
1,921 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
174 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,32*
Zubehör
Bosch
2607001176
ab € 10,54*
Zubehör
Bosch
2607001178
ab € 10,55*
Zubehör
Bosch
1609201396
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.