Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Hobel
>
Elektrohobel
>
Breithobel
>
Artikel
Hobel PHO 1500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06032A4000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06032A4000
EAN/GTIN:
3165140776004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Hobel PHO 1500. Präzises und effizientes Hobeln in hoher Qualität. 550-W-Motor erledigt Hobelarbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 1,5 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte. Einseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger. Automatisch ausklappender Parkschuh zum Schutz des Messers und der Werkstückoberfläche vor Beschädigungen. Ideal zum Hobeln, Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz. Sechskantstiftschlüssel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Maschinengewicht:
2.4 kg
Hobeltiefe:
0 mm | 1.5 mm
Hobelbreite:
82 mm
Max. Falztiefe:
8 mm
Leerlaufdrehzahl:
19500 1/min | 19500 min-1
Länge:
370 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
180 mm
Nennaufnahme:
550 W
Abgabeleistung:
280 W
Schnitttiefe verstellbar, von:
0 mm
Schnitttiefe verstellbar, bis:
1.5 mm
Spantiefe:
0 - 1.5 mm
Falztiefe verstellbar, von:
0 mm
Falztiefe verstellbar, bis:
8 mm
Falztiefe:
0 - 8 mm
Gewicht:
2.400 kg
Einschaltsperre:
ja
V-Nuten:
ja
Parkschuh:
ja
Zweiseitiger Spanauswurf:
nein
Depot für Ersatzmesser:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Parallelanschlag:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
4.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
370 x 190 x 180 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
180 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
370 x 190 x 180 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises und effizientes Hobeln in hoher Qualität
TOP-Produktmerkmale:
550-W-Motor erledigt Hobelarbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 1.5 mm | Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte | Einseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger | Automatisch ausklappender Parkschuh zum Schutz des Messers und der Werkstückoberfläche vor Beschädigungen | Ideal zum Hobeln, Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Titel:
Hobel PHO 1500
Lieferumfang:
Sechskantstiftschlüssel | Kartonschachtel
SOL Date:
01.10.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,96 kg
Nettogewicht:
2,55 kg
Volumen:
12,654 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
180 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Handhobel
Weitere Suchbegriffe:
falzhobel
,
falzhobel 82 mm
,
Hobel (elektrisch)
,
Elektrischer Hobel
,
Elektrohobel
,
Hobel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter, passend zu: PHO 1, PHO 15-82, PHO 100
Bosch
2607000075
ab € 21,78*
Zubehör
Hobel PHO 2000
Bosch
06032A4100
ab € 85,61*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.
Bosch
2607001292
ab € 26,34*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 1 Stk.
Bosch
2608635376
ab € 1,65*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2608635350
ab € 3,225*
Zubehör
Parallel- und Winkelanschlag, passend zu: GHO, PHO
Bosch
2607001077
ab € 35,43*
Zubehör
Parallelanschlag, passend zu: GHO, PHO
Bosch
2607000102
ab € 19,16*
Zubehör
Tiefenanschlag, passend zu: GHO, PHO
Bosch
1608132006
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen